平型プラグ

平型プラグ - 大阪魂
(60件のレビュー)
適合規格PSE定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線VFF(ビニール平行線)、VCTFK(小判コード)適合電線サイズ2.0mm2 、0.26mm×37芯プラグ形状2P 15A 125V
注意
※1500W以下でご使用下さい。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
110855572P15A 125V1個ホワイト
取扱い終了
350920752P15A 125V1個ブラック
取扱い終了
350920842P15A 125V1個グレー
取扱い終了
190970422P15A 125V1箱(20個)ブラック
取扱い終了
190970582P15A 125V1箱(20個)グレー
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:60
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11085557
2020-01-09
用途: 電気器具の修理。

最近の製品は本体の組付けはねじをプラスチックボディにねじ込むタイプが主流だが、昔のように貫通ねじとナットで本体を組み付けるタイプのほうが丈夫だ。値段が上がっても貫通ねじとナットで本体を組み付けるタイプも欲しい。

対象商品 : 35092075
2017-05-02
用途: 電気配線
select shop ZERO自動車・二輪車・自転車関連業

配線抑えが、コの時型なら付けやすく最高です。
対策お願いします。

対象商品 : 35092075
2016-12-27
用途: プラグの修理

大手のものと遜色ない常時在庫にしておくと咄嗟のときに役に立つ

対象商品 : 11085557
2016-09-30
用途: 配線コードや、投光器の差し込み
茶屋よりみちサービス業

しっかりした作りで、重宝しています。簡単に施工できます。

対象商品 : 11085557
2016-05-04
用途: 工業用ミシンLEDライトに取付て販売
岩佐ミシンサポート

卸売りが多いので、他社製品と同じく使えて安いので、満足です。

対象商品 : 11085557
2017-03-03
用途: 掃除機の修理
建設業・工事業

メーカー品よりも三割位安く品質的には変わらないと思います。

対象商品 : 11085557
2016-12-14
用途: 電気配線に。
car-1.jp 栗原商店自動車・二輪車・自転車関連業

普通に無難に使えます。問題ないので再度購入します。

対象商品 : 35092075
2016-10-25
用途: 取り換え

色のバリエーションもあるし性能は大手メーカーと変わらないでしょう。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする