曜日別特売

ガイド付薄形シリンダ(MGPM50-50-~)

ガイド付薄形シリンダ(MGPM50-50-~) - SMCガイド付薄形シリンダ(MGPM50-50-~) - SMC

・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。

チューブ内径(Φmm)50ストローク(mm)50作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体空気給油不要(無給油)軸受種類すべり軸受内容量1個
105件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用圧力範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23813675MGPM50-50-HL0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
47,580
43,980
48,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
23813684MGPM50-50-HL-M9BA0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
55,390
49,980
54,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
23813693MGPM50-50-HL-M9BAZ0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
56,710
51,980
57,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
23813702MGPM50-50-HL-M9BL0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
53,850
48,980
53,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
23813711MGPM50-50-HL-M9BW0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
53,740
48,980
53,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
23813727MGPM50-50-HL-M9BWL0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
54,400
49,980
54,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
23813736MGPM50-50-HL-M9BWSDPC0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
58,140
52,980
58,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
23813745MGPM50-50-HL-M9NW0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
53,740
48,980
53,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
23813754MGPM50-50-HL-M9NZ0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
54,730
49,980
54,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
23813806MGPM50-50-HL-Y7BAL0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
58,800
53,980
59,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
23813815MGPM50-50-HL-Y7BASAPC0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
63,200
57,980
63,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
23813824MGPM50-50-HL-Y7BW0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
55,940
49,980
54,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
23813833MGPM50-50-HL-Y7BWL0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
56,600
51,980
57,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
23813842MGPM50-50-HL-Y7BWSDPC0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
60,340
54,980
60,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
23813763MGPM50-50-HL-Y59A0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
54,180
48,980
53,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
23813772MGPM50-50-HL-Y59B0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
54,070
48,980
53,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
23813781MGPM50-50-HL-Y59BL0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
54,730
49,980
54,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
23813797MGPM50-50-HL-Y69B0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
54,070
48,980
53,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
23813851MGPM50-50-HL-Z730.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
51,870
46,980
51,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
23813867MGPM50-50-HN0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
47,030
42,980
47,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
23813876MGPM50-50-HN-A93L0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
51,100
45,980
50,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
23813885MGPM50-50-HN-M9B0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
52,640
47,980
52,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
23813894MGPM50-50-HN-M9BW0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
53,190
48,980
53,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
23813903MGPM50-50-HN-M9BWL0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
53,850
48,980
53,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
23813912MGPM50-50-HN-M9BWS0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
50,110
45,980
50,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
23813921MGPM50-50-HN-M9PWVSDPC0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
58,250
52,980
58,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
23813973MGPM50-50-HN-Y7BAL0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
58,250
52,980
58,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
23813982MGPM50-50-HN-Y7BW0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
55,390
49,980
54,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
23813991MGPM50-50-HN-Y7BWL0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
56,050
49,980
54,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
23814007MGPM50-50-HN-Y7BWVL0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
56,050
49,980
54,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
23814016MGPM50-50-HN-Y7PWVSDPC0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
59,790
54,980
60,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
23814025MGPM50-50-HN-Y7PWZ0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
56,710
51,980
57,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
23813937MGPM50-50-HN-Y59B0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
53,520
48,980
53,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
23813946MGPM50-50-HN-Y59BL0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
54,180
48,980
53,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
23813955MGPM50-50-HN-Y59BZ0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
54,840
49,980
54,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
23813964MGPM50-50-HN-Y69BL0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
54,180
48,980
53,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
23814034MGPM50-50-HN-Z730.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
51,320
46,980
51,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
23814043MGPM50-50-HN-Z73L0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
51,980
47,980
52,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
23814052MGPM50-50-HN-Z73S0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
49,170
43,980
48,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
23814061MGPM50-50-HN-Z73ZS0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
49,830
44,980
49,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
23814691MGPM50-50-RL0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
47,580
43,980
48,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
23814707MGPM50-50-RL-M9BWL0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
54,400
49,980
54,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
23814716MGPM50-50-RL-M9BWMDPC0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
58,470
52,980
58,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
23814725MGPM50-50-RL-P5DWL0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
65,290
59,980
65,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
23814743MGPM50-50-RL-Y7BAL0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
58,800
53,980
59,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
23814752MGPM50-50-RL-Y7BALS0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
53,190
48,980
53,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
23814761MGPM50-50-RL-Y7BWL0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
56,600
51,980
57,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
23814777MGPM50-50-RL-Y7BWMDPC0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
60,670
54,980
60,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
23814734MGPM50-50-RL-Y59B0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
54,070
48,980
53,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
23814786MGPM50-50-RL-Z730.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
51,870
46,980
51,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする