曜日別特売
モノタロウ

エンジンオイル 10W-30 SM(API) CF相当 全合成油

エンジンオイル 10W-30 SM(API) CF相当 全合成油 - モノタロウ
(1945件のレビュー)

GROUPⅢ100%の合成油を使用した高性能なオイルです。
高い省燃費性能を発揮します。
優れたコストパフォーマンスを追求。
安定した潤滑性能を追求。
エンジン内各部の金属摩擦抵抗を軽減します。

用途ガソリン・ディーゼル兼用SAE10W-30APISM/CF相当危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
注意
※オイルを抜き出したり、交換する際、エンジンと交換部位の熱が充分に冷めた後に作業して下さい。
※目と皮膚に接触した場合、粘膜の刺激及び皮膚炎などを引き起こす恐れがありますので、取り扱う時は保護メガネ・保護手袋を着用して下さい。
※火気厳禁
※二輪車には使用できません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ベースオイル
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1106567710W-301缶(4L)全合成油(表記変更)
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
3257564510W-301缶(20L)高級合成潤滑油(グループ3)
取扱い終了
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

定期注文対象商品
定期注文のご利用方法について
詳しくはクリック。

注文コード品番内容量
ベースオイル
定期注文特価(税別)定期注文特価(税込)出荷関連 
3257564510W-301缶(20L)高級合成潤滑油(グループ3) 
取扱い終了
1年間返品保証
定期注文の受付は終了しました。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
1106567710W-3045528834-10W-30 エンジンオイル 10W-30 SP(API) CF相当 鉱物油 モノタロウ 45528834エンジンオイル 10W-30 SP(API) CF相当 鉱物油モノタロウ1缶(4L)
2,198
税込2,418
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1945
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11065677
2025-12-01
用途: 車の整備

とても安くて配送も早くて非常に良かったぜひともまた購入します

2024-12-09
用途: オイル交換
自営業

安価で安定しており性能もよく、今後再度購入も考えています。

対象商品 : 11065677
2024-10-03
用途: メンテナンス

これかなりいいんじゃないでしょうか 値段も性能も大満足です

対象商品 : 11065677
2024-05-16
用途: 軽自動車のエンジンオイル
建設業・工事業

24万キロ走行の軽ターボ車 13万キロ走行のNA軽自働車に使用(共にシビアコンディション)
各5000㌔か6ヵ月~10ヵ月の間で交換サイクル
なんの問題もありません。数回のリピーターです。

対象商品 : 11065677
2024-05-29
用途: 250ccビッグスクーター用に使用しています

エンジンとミッションが分離しているスクーターには摩耗防止効果の高い4輪用オイルを使うべきと考えて、安くて高性能なこちらを使用しました。低速から高回転までスムーズに回っています。調子はいいです。

対象商品 : 11065677
2024-04-22
用途: 軽自動車のエンジンオイル
建設業・工事業

ワゴンRターボ車とラパンNA車に数回使用中
どちらも10万キロ超え。なんの問題も無し。

対象商品 : 11065677
2024-02-15
用途: オイル交換
建設業・工事業

コスパ最強です。
これ以外もう考えられません。
またリピします

対象商品 : 11065677
2024-05-03
用途: 建設機械用
建設業・工事業

年に一回建設機械のオイル交換用に購入しています。
価格が高騰しているのでもう少しお安く買えれば助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 22
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
DPF装着しているディーゼルエンジンに使用可能でしょうか。
回答:
DPF付きのディーゼル車へはご使用いただけません。
3が参考にしています
2023-11-02
質問:
フォークリフトのエンジンオイルに使用可能でしょうか。
回答:
ご使用のフォークリフトがディーゼルで粘度も推奨範囲内であれば、ご使用いただけます。
2023-11-02
質問:
100℃における動粘度を教えてください。
回答:
100℃時の動粘度は10.18です。
1が参考にしています
2023-11-02
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モノタロウエンジンオイルについてのご説明(動画あり)
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/monotaro_engineoil/
4が参考にしています
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの粘度について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/enginoil_nendo/
1が参考にしています
2022-07-28
すべてのFAQを表示する

エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする