SEIWA(セイワ) SEIWA(セイワ)の カー用品 SEIWA(セイワ)の 自動車用収納用品 SEIWA(セイワ)の 車用ゴミ箱 ジャバラダスト ジャバラダスト 注文コード 底面についている面テープにより転倒を予防できるジャバラタイプのゴミ箱です。 フロアに置くだけで取り付けの手間がいりません。 仕様底面テープ付き 色ブラック 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)260×200×200(最大) 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 Z39 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 32585165 Z39 オープン 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 自動車用収納用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity スリムダスト消臭 SEIWA(セイワ) 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ ビッグスリムダスト消臭 SEIWA(セイワ) 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ コンソールダストボックス 星光産業 税込¥1,758 ¥1,598 中身が見える 後ろの収納ネット アストロ 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ 中身が見える 真ん中の収納ネット アストロ 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ BIG DIPPER クラフトマンシリーズ コンソールボックス BIG DIPPER 税込¥87,978 ¥79,980 BIG DIPPER クラフトマンシリーズ コンソールボックス BIG DIPPER 税込¥94,578 ¥85,980 かーいんてりあ高橋 マルチコンソール かーいんてりあ高橋 税込¥46,178 ¥41,980 バスケットへ 車用シートフック 2個入 ブラック CF2(K) CRECOTE 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ 車用ハンガーバー ブラック CYJ-0119(K) CRECOTE 税込¥5,828 ¥5,298 バスケットへ グリップサラサラタイプ カーメイト 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ ティッシュカバー ファンシー 侍ジャパンスヌーピー WBC ボンフォーム 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ アームレストクッション 純正センターコンソール用 アイエルモータースポーツ 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ ハイアジャストACドリンク ペア SEIWA(セイワ) 税込¥2,858 ¥2,598 バスケットへ アドバンスドリンクホルダー ペア SEIWA(セイワ) 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ テーブルクッション SEIWA(セイワ) 税込¥4,178 ¥3,798 バスケットへ ハンガーバー専用ソフトクッション SEIWA(セイワ) 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ ハンガーバーL SEIWA(セイワ) 税込¥9,898 ¥8,998 バスケットへ ハンガーバーM SEIWA(セイワ) 税込¥9,898 ¥8,998 バスケットへ ナイストレイS 4枚セット SEIWA(セイワ) 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ自動車用品カー用品自動車用収納用品車用ゴミ箱 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) ご質問件数: 1件 ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する 質問: 入り口内径の寸法教えてください。 回答: 入り口の内径寸法は160mmとなります。 対象商品: 32585165 参考になった 2014-02-14 「自動車用収納用品」にはこんなカテゴリがあります ドリンクホルダー 車用ゴミ箱 車用灰皿 車用ロッドホルダー 車用サンバイザーポケット 車用サングラスキーパー 車用傘ホルダー 車用アームレスト/コンソールボックス 車用ハンガー/フック 車用収納ポケット 車用収納ボックス 車用シューズトレイ 車用ネット 車用ティッシュカバー 車載用キャビネット シェアする マイページ 最近見た商品