卓上型ブースター CS・BS・U増幅
縦置きが可能なのでテレビ周りをスッキリまとめられます。
内部は金属ケースに覆われていて電波の漏洩、飛び込み防止に対応したシールド構造です。
出力はスイッチにより1系統のみの出力と、2系統出力に切換が可能です。
仕様
縦置き・横置き兼用
地上デジタル放送対応
CS・BS・UHF増幅
標準利得(dB):VHF0~-5(パス)、UHF25~33、CS・BS20~25(1032~1336MHz)・15~25(1336~2150MHz)
雑音指数(dB):VHF-、UHF3以下、CS・BS5以下(1032~1336MHz)・6以下(1336~2150MHz)
使用帯域UHF・VHF・BS/CS
質量(kg)0.7
消費電力(W)3
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)38×147×118
電源コード(m)2
電源電圧(V)AC100(50/60Hz)
インピーダンス入出力/75(F型)Ω
内容量1台
地上デジタル放送対応
CS・BS・UHF増幅
標準利得(dB):VHF0~-5(パス)、UHF25~33、CS・BS20~25(1032~1336MHz)・15~25(1336~2150MHz)
雑音指数(dB):VHF-、UHF3以下、CS・BS5以下(1032~1336MHz)・6以下(1336~2150MHz)
注意
※BS・110°CSアンテナに給電する場合出力1のBS内蔵テレビやレコーダーから常時電気を供給しないと、
出力2に接続されている機器でBS・110°CS放送は見られません。
テレビ受信用機器 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32634716 | VB-33CU | 50355604 | NAVB33SUE-BP |
![]() |
卓上型CS・BS/UHFブースター(屋内用) | 日本アンテナ | 1台 | ¥18,980 税込¥20,878 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |