圧接型グレーチング 細目 KOFS型

圧接型グレーチング 細目 KOFS型 - 片岡産業
(1件のレビュー)

耐荷重に歩きやすさをプラスした細目みぞぶたです。
ベアリングバーピッチ12.5mm(5Sは15mm)にしています。
圧接型は衝撃やベアリングバーの倒れに強い製造方法です。

種類みぞぶた長さ(mm)995形状細目 プレーンタイプみぞぶた 側溝用ピッチ細目内容量1枚
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
荷重(t)
溝幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32703097KOFS 30-3230020.03225200
12,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
32703036KOFS 20-192008.11925100
6,600
取扱い終了
32703045KOFS 20-2520010.62525100
8,400
取扱い終了
32703054KOFS 25-1925010.31914150
7,600
取扱い終了
32703063KOFS 25-2525013.22525150
10,400
取扱い終了
返品不可
32703072KOFS 30-1930012.4192200
8,400
取扱い終了
返品不可
32703081KOFS 30-2530016.02514200
11,100
取扱い終了
32703176KO5S 40-4440038.04425300
26,800
取扱い終了
返品不可
32703106KOFS 35-2535018.4252250
12,700
取扱い終了
返品不可
32703185KOFS 45-3245029.3322350
18,700
取扱い終了
返品不可
32703115KOFS 35-3235023.03214250
14,700
取扱い終了
返品不可
32703194KOFS 45-3845034.83814350
21,600
取扱い終了
返品不可
32703124KOFS 35-3835027.43825250
17,100
取扱い終了
返品不可
32703203KO5S 45-4445042.44425350
29,900
取扱い終了
返品不可
32703133KOFS 40-2540020.9252300
14,500
取扱い終了
返品不可
32703142KOFS 40-3240026.2326300
16,800
取扱い終了
32703151KOFS 40-3840031.23814300
19,400
取扱い終了
返品不可
32703167KO5S 40-3840033.13820300
23,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
32703097KOFS 30-3222850957WOS-X 30-532KOFS 30-32 圧接型グレーチング 細目 ノンスリップ WOS-X型 片岡産業 22850957圧接型グレーチング 細目 ノンスリップ WOS-X型片岡産業1枚
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32703081
2015-07-23
用途: 既存グレーチングと交換した。

店舗内に設置している既存グレーチングの幅が広くて歩きずらかったので交換した。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

グレーチングの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/604/
2022-09-08

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする