【充電工具用バッテリーリサイクルサービス】【リターン式】 (日立工機) EB1230X ※お預かり再生
お手持ちのバッテリー(充電池)をお預かりして再生致します。
バッテリースーパー水素
バッテリー電圧(V)12
適合インパクトドライバ:WH12DMR2(2XCKX)W、WH12DMR2(2XCKX)R、WH12DMR2(2XCKX)M、WH12DMR2(2XCKX)G、WH12DMR2(2XCK)、WH12DM2(2XCKX)、WH12DM2(2XCK)
バッテリー容量(Ah)3.0
充電時間(分)UC18YL:21、UC24YH:21、UC24YJ:27、ET14DM2:18、UC14YH:27
適合メーカー日立工機
内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※冷却ファン付き充電器には未対応となります。
※リサイクルバッテリーのサービスは不要なバッテリー(充電池)をお持ちでないとご利用になれません。
※ケースが壊れている場合や、ご注文頂いたバッテリーの品番 と お預かりしたバッテリーの品番が異なる場合は、着払いで返品させて頂く事になります。
※本体が適合してもバッテリーの品番が異なる場合がございます。
※お客さま側の事由により、ご返送商品をお受け取りいただけない場合は、商品を破棄させていただくことがございます。
※ご注文の流れについてはこちらをご覧ください。
電動工具 の新着商品

カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 32743103
2011-08-02
- 用途:
- 一般の建設現場において通常使用
建設業・工事業
寿命は1年ちょっとでしょう。
2個目ですが、同じように使えなくなりました。
非常に無駄な買い物でした。
新品を購入したほうが無難です。
10人が参考にしています
MonotaROからの回答
このたびはご迷惑をおかけして申し訳ありませんでした。リサイクルバッテリーにつきましては、トラブルがあった場合は商品出荷時に同梱しております「障害報告書」にご記入いただき、弊社宛FAXをお願いします。どうぞ宜しくお願い致します。貴重なご意見ありがとうございました。
- 対象商品:
- 32743103
2011-07-26
- 用途:
- 建設業においての通常使用
建設業・工事業
はっきり言いますが買わないほうがいいです。ある時突然使用不可になりました。
保証対応も悪いのでオススメしません。
やはり新品がいいです。
7人が参考にしています
MonotaROからの回答
このたびはご迷惑をおかけして申し訳ありませんでした。リサイクルバッテリーにつきましては、トラブルがあった場合は商品出荷時に同梱しております「障害報告書」にご記入いただき、弊社宛FAXをお願いします。どうぞ宜しくお願い致します。