ディーゼルエクストラDL-1

ディーゼルエクストラDL-1 MAZDA(マツダ)
(47件のレビュー)

エンジン油中の灰分の規定により、DPFの詰まり寿命を大幅に向上。省燃費性を規定。エンジン油中のリン、硫黄、塩素含有量を規定で環境にやさしい。高温酸化防止性を強化で熱に強い。DPF未装着車(建設機械は除く)への使用も可能です。

用途乗用車クラスのライトデューティ用 SAE5W-30 代表車種マツダボンゴ・日産バネット・三菱デリカ DPF装着車用など 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20L ベースオイル部分合成油 JASO規格DL-1 危険物の性状非水溶性 内容量1缶(20L)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
32743505 K020-W0-536J
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 47
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
32743505
2020-01-30
用途:
自家用車のオイル
農・林・水産業

デーラーで交換すると約8000円ほど掛かるオイル交換に耐え切れず、買ってみました。スカイアクティブDがあればよかったのですが、DL1でも大丈夫です。

対象商品:
32743505
2019-10-14
用途:
自動車のメンテナンス

ずっとガソリン、ディーデル兼用タイプのオイルを使用してましたが、今回専用オイルを試してみました。
素人でも体感できるくらいアイドリング時のエンジン音が静かになりました、その他走行等の変化は体感できませんでしたが専用オイルの方が良い様に思います。

対象商品:
32743505
2019-08-28
用途:
デリカのDL1オイル交換
農・林・水産業

クリーンディーゼルエンジン用にメーカーは違うがDL1オイルなので前回も使って調子が良かったので再度購入、DL1はどれも高いのでもう少し安くなればいいですね。

対象商品:
32743505
2019-11-12
用途:
ハイエースディーゼルの指定オイル
川西商事 様

ハイエースディーゼル専用なのですが、トヨタ製品が見つからず 探していたら DLは これでしたので 購入しました。
最近は マツダから ボンゴ名で トヨタハイエースディーゼルが OEMで販売されているので これで良いかなと。

対象商品:
32743505
2019-09-16
用途:
デミオディーゼルのエンジンオイル交換

注文後直ちに送っていただき、しかも純正品。品揃えの多さに満足です

1人が参考にしています
対象商品:
32743505
2019-11-10
用途:
クリーンディーゼルのオイルに
製造業

以前は0W-30でしたが5Wでも問題なく使用できています。

対象商品:
32743505
2019-10-17
用途:
社有車ディーゼル車3台に使ってます
自動車・二輪車・自転車関連業

特に問題もなく、費用効果も抜群です。継続的に使用しよう思います

対象商品:
32743505
2019-02-14
用途:
自動車メンテナンス時に使用。
卸売・小売業

マツダ純正品なので購入。自分でオイル交換をしています。マツダ車種によってオイルの高度が違うので購入には注意が必要。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする