ステンレスTIG溶接棒
便利な少量タイプで、全姿勢での作業性、スラグの剥離性など良好。
用途SUS304の共金溶接、その他SUS301、SUS302などの溶接。
棒長(mm)1000
適合SUS304
JIS規格Z3321Y308該当
AWS規格A5.9ER308該当
内容量1パック(1kg)
注意
※必ず遮光ガラス付きの溶接面を使用して作業して下さい。溶接部は高温になりますので、やけどに注意して下さい。溶接の際、感電防止のため乾いた手袋を使用して下さい。溶接部は溶接前に油、ペンキ、サビなどを取り除いて下さい。溶接可能板厚は溶接者の技術力、溶接の種類によっても大きく異なります。