曜日別特売

片ニップル ステンレス製ねじ込み継手

片ニップル ステンレス製ねじ込み継手 - ONK(オーエヌ工業)片ニップル ステンレス製ねじ込み継手 - ONK(オーエヌ工業)片ニップル ステンレス製ねじ込み継手 - ONK(オーエヌ工業)片ニップル ステンレス製ねじ込み継手 - ONK(オーエヌ工業)片ニップル ステンレス製ねじ込み継手 - ONK(オーエヌ工業)片ニップル ステンレス製ねじ込み継手 - ONK(オーエヌ工業)片ニップル ステンレス製ねじ込み継手 - ONK(オーエヌ工業)片ニップル ステンレス製ねじ込み継手 - ONK(オーエヌ工業)
(4件のレビュー)
最高使用圧力(MPa)
-20℃~40℃:2.00,
100℃:1.65,
150℃:1.50,
200℃:1.40,
220℃:1.35
材質ステンレス(SUS304)形状ニップル種類ねじ込み継手接続方式PTネジRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ねじの種類
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32766553NSPTネジ61/8
550
289
318(税込)
当日出荷
32766562NSPTネジ81/4
550
289
318(税込)
当日出荷
32766571NSPTネジ103/8
550
289
318(税込)
当日出荷
32766587NSPTネジ151/2
640
329
362(税込)
当日出荷
32766596NSPTネジ203/4
730
379
417(税込)
当日出荷
32766605NSPTネジ251
970
499
549(税込)
当日出荷
32766614NSPTネジ321-1/4
1,380
699
769(税込)
6日以内出荷
32766623NSPTネジ401-1/2
1,570
799
879(税込)
当日出荷
32766632NSPTネジ502
2,180
1,098
1,208(税込)
当日出荷
32766641NSPTネジ652-1/2
4,350
2,198
2,418(税込)
当日出荷
32766657NSPTネジ803
5,750
2,998
3,298(税込)
当日出荷
32766666NSPTネジ1004
10,900
5,398
5,938(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32766605
2019-09-26
用途: パイプの端面に溶接
有限会社大島技研

思った通りの製品ですので満足です。次回もよろしくお願いします。

1が参考にしています
対象商品 : 32766605
2018-05-22
用途: ボールバルブとの接合に使用

ステンレス製の片ニップルを探していたところ手頃な価格で購入できたので満足です。
特に問題となるところは見当たりません。

対象商品 : 32766666
2016-07-01
用途: SUS板に溶接

他のメーカーより、ネジきりの部分がキレイな感じがしました。

対象商品 : 32766596
2014-06-17
用途: 当社製品
株式会社クライム

非常に満足してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする