Panasonic(パナソニック)
パイプファン スタンダードタイプ
(2件のレビュー)
低騒音・低消費電力設計。壁面・天井面取付兼用形
用途
居室・洗面所・トイレ用
常時・局所換気兼用
色
ホワイト
色(マンセル値)
3.2Y8.9/0.6
適合パイプ径(Φmm)
100
電圧(V)
AC100
内容量
1台
注意
※浴室には使用できません
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
開口面積(cm
2
)
有効換気量(m
3
/h)
騒音値(dB)(50/60Hz)
換気風量(m
3
/h)
消費電力(W)(50/60Hz)
質量(kg)
付属品
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
32792453
FY-08PF8
ターボファン/圧力形
83
44/44(50/60Hz)
27/27
48.5/48.5(50/60Hz)
1.8/2.2
0.5
プラグコード
フィルター
¥9,500
取扱い終了
32792462
FY-08PF8D
ターボファン/圧力形
83
44/44(50/60Hz)
27/27
48.5/48.5(50/60Hz)
1.8/2.2
0.47
速結端子
フィルター
¥9,900
取扱い終了
32792487
FY-08PT8
ターボファン/圧力形
87
46/46(50/60Hz)
27.5/27.5
50/50(50/60Hz)
1.8/2.2
0.5
プラグコード
¥8,900
取扱い終了
32792496
FY-08PT8D
ターボファン/圧力形
87
46/46(50/60Hz)
27.5/27.5
50/50(50/60Hz)
1.8/2.2
0.47
速結端子
¥9,300
取扱い終了
32792523
FY-08PD8
プロペラファン/風量形
102
55/57(50/60Hz)
23/25
67/70(50/60Hz)
1.7/1.9
0.48
プラグコード
¥8,500
取扱い終了
32792532
FY-08PD8D-W
プロペラファン/風量形
102
55/57(50/60Hz)
23/25
67/70(50/60Hz)
1.7/1.9
0.45
速結端子
¥8,900
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください