ブルーヒーター
温風ファン付きで温風&放射の2ウェイ暖房。
熱くならない天板。
安全と使いやすさを追求。充実の基本性能。
仕様LED表示、秒速消臭システム、低騒音化ボックス構造、静音点火、油量計、6時間延長機能、タイマー運転
質量(kg)19.0
タンク容量(L)19.0
本体寸法(mm)724×507×581(置台含む)
燃料消費量(L/h)(最大~最小)1.80~0.544
消費電力(W)(50/60Hz)(点火時)950/950、(大火力時)448/448、(小火力時)205/205、(待機時)1.1/1.1
暖房の目安(コンクリート)65畳(107.5m2)まで
暖房の目安(木造)47畳(77.5m2)まで
運転音(dB)(最大~最小)50~37
暖房出力(kW)(最大~最小)18.5~5.60
燃焼継続時間(h)(大火力~小火力)10.5~34.9
点火時間(秒)80
内容量1台
業務用ヒーター/ストーブ の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 32907594
2017-10-12
- 用途:
- 暖房
荒瀬設備 様
(建設業・工事業)
老人ホームで、エアコンでの暖房だが、よく止まる。それの対処として公認したが、すぐに温まるので、有難い。