三桂製作所

防水プリカチューブ

防水プリカチューブ 三桂製作所 防水プリカチューブ 三桂製作所 防水プリカチューブ 三桂製作所 防水プリカチューブ 三桂製作所
 

防水プリカチューブ (0件の商品レビュー)

JIS C8309に規定するビニル被覆金属製可とう電線管です。
標準プリカの外側に軟質ポリ塩化ビニル(PVC)を被覆した構造です。
電線はケーブル等が使用できます。
使用しているPVCには、RoHS対象 有害6化学物質を含有していません。
使用温度範囲(℃)
-20〜60
規格
JIS C8309
内容量
1巻
注意
※プリカチューブの端末のバリで手等を損傷する場合があります。
取扱に十分ご注意ください。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
29 件中 1 - 29 件
注文
コード

品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
長さ(m)
厚さ(mm)
適合電線管
質量(kg)
通常価格販売価格
(税別)
出荷
関連

数量
32969142 PV17 16.6 23.1 50 0.8(PVC被覆) E19/C19(ねじなし/薄鋼)、G16(厚鋼)、VE16(硬質ビニル) 0.57(1m当り)
28.5(1巻当り)
¥29,900 ¥29,900
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。
32969151 PV24 23.8 30.4 25 0.8(PVC被覆) E25/C25(ねじなし/薄鋼)、G22(厚鋼)、VE22(硬質ビニル) 0.84(1m当り)
21.0(1巻当り)
¥19,900 ¥19,900
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。
32969167 PV30 29.3 36.5 25 0.8(PVC被覆) E31/C31(ねじなし/薄鋼)、G28(厚鋼)、VE28(硬質ビニル) 0.99(1m当り)
24.8(1巻当り)
¥26,900 ¥26,900
欠品中
大型商品など通常商品とは別にお届けする商品です。
32969176 PV38 37.1 44.9 25 0.8(PVC被覆) E39/C39(ねじなし/薄鋼)、G36(厚鋼)、VE36(硬質ビニル) 1.20(1m当り)
30.0(1巻当り)
¥32,900 ¥32,900
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。
32969185 PV50 49.1 56.9 20 1.0(PVC被覆) E51/C51(ねじなし/薄鋼)、G42(厚鋼)、VE42(硬質ビニル) 1.54(1m当り)
30.8(1巻当り)
¥38,900 ¥38,900
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。
32969194 PV63 62.6 71.5 10 1.2(PVC被覆) E63/C63(ねじなし/薄鋼)、G54(厚鋼)、VE54(硬質ビニル) 2.15(1m当り)
21.5(1巻当り)
¥32,900 ¥32,900
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。
32969203 PV76 76 85.3 10 1.2(PVC被覆) E75/C75(ねじなし/薄鋼)、G70(厚鋼)、VE70(硬質ビニル) 2.55(1m当り)
25.5(1巻当り)
¥43,900 ¥43,900
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。
32969212 PV83 81 90.9 10 1.4(PVC被覆) G82(厚鋼)、VE82(硬質ビニル) 2.85(1m当り)
28.5(1巻当り)
¥67,900 ¥67,900
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。
32969221 PV101 100.2 110.1 6 1.4(PVC被覆) G104(G92)(厚鋼) 4.08(1m当り)
24.5(1巻当り)
¥49,900 ¥49,900
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。
32969237 PV1710 16.6 23.1 10 0.8(PVC被覆) E19/C19(ねじなし/薄鋼)、G16(厚鋼)、VE16(硬質ビニル) 0.57(1m当り)
5.7(1巻当り)
¥5,990 ¥5,990
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
32969246 PV2410 23.8 30.4 10 0.8(PVC被覆) E25/C25(ねじなし/薄鋼)、G22(厚鋼)、VE22(硬質ビニル) 0.84(1m当り)
8.4(1巻当り)
¥7,990 ¥7,990
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
大型商品など通常商品とは別にお届けする商品です。
32969255 PV3010 29.3 36.5 10 0.8(PVC被覆) E31/C31(ねじなし/薄鋼)、G28(厚鋼)、VE28(硬質ビニル) 0.99(1m当り)
9.9(1巻当り)
¥9,990 ¥9,990
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
大型商品など通常商品とは別にお届けする商品です。
32969264 PV3810 37.1 44.9 10 0.8(PVC被覆) E39/C39(ねじなし/薄鋼)、G36(厚鋼)、VE36(硬質ビニル) 1.20(1m当り)
12.0(1巻当り)
¥13,900 ¥13,900
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。
32969273 PV5010 49.1 56.9 10 1.0(PVC被覆) E51/C51(ねじなし/薄鋼)、G42(厚鋼)、VE42(硬質ビニル) 1.54(1m当り)
15.4(1巻当り)
¥19,900 ¥19,900
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。
20627242 PV30 29.3 36.5 25 0.8(PVC被覆) E31/C31(ねじなし/薄鋼)、G28(厚鋼)、VE28(硬質ビニル) 0.99(1m当り)
24.8(1巻当り)
¥26,900 ¥20,175
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
大型商品など通常商品とは別にお届けする商品です。
返品不可
32966446 PV17 50 廃番
32966455 PV24 25 廃番
32966464 PV30 25 廃番
32966473 PV38 25 廃番
32966482 PV50 20 廃番
32966491 PV63 10 廃番
32966507 PV76 10 廃番
32966516 PV83 10 廃番
32966525 PV101 6 廃番
32966534 PV1710 10 廃番
32966543 PV2410 10 廃番
32966552 PV3010 10 廃番
32966561 PV3810 10 廃番
32966577 PV5010 10 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 

空調・電設/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品 > 金属製可とう電線管 > プリカチューブ

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する
防水プリカチューブをご使用した事がある方は是非ご意見・ご感想を投稿してください、皆さんのコメントお待ちしています。


ご質問件数:1 この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

質問:手で自由に曲げたりできますか?
回答:柔らかいので手で曲げることができます。
このFAQは注文コード32969151についての質問です。参考になりましたか?このFAQが参考になった。 (このFAQは、0人が参考にしています。)
[2011-10-31]