アズワン
クリーンルーム用耐熱手袋
長繊維に特殊加工を施し、高密度に編成した基布を使用していますので埃が出ません。
耐熱性に優れ、火傷や切創から手を守ります。
材質
布地/パラ系アラミド繊維、エンボス/シリコンゴム
クラス
クラス100
全長(cm)
26
入数(双)
1
機能
耐熱・耐切創
内容量
1双
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
耐熱温度(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33180226
334-059
9-1010-01
(素材)200
¥
26,500
¥
26,400
¥
29,040
(税込)
当日出荷
33180235
334-049
9-1010-02
(素材)300
¥
23,700
¥
23,600
¥
25,960
(税込)
当日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください