帝健
グーデン(R)SP耐熱手袋
瞬間700~800℃に耐え、熱伝導度が低く断熱効果にも優れています。
全長(cm)
35
材質
パラ系アラミド繊維テクノーラとシリカ繊維複合素材
入数(双)
1
耐熱温度(℃)
瞬間700~800/通常500
内容量
1双
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
中指長(cm)
手の平幅(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33169114
EGF77
6-6137-02
8.5
14~15
¥
11,000
取扱い終了
代替品有
33169105
EGT79
6-6137-01
7.5
13.5~14.5
¥
12,000
取扱い終了
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください