防毒衣(密閉型防護服)

防毒衣(密閉型防護服) アズワン

接顔部に伸縮性の 良い天然ゴムを使 用していますので 確実に密着します。
フードと一体なの で、密閉性が高い です。

仕様JIS T 8115 -1998適合品 種別上下セット 材質PVC(塩化ビニル樹脂)レザー 規格JIS規格 内容量1枚
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
サイズ
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
33172072 410KL L 9-048-01
28,000
 
 
取扱い終了

返品不可
33172081 410KM M 9-048-02
28,000
 
 
取扱い終了

返品不可
33172097 410KS S 9-048-03
28,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする