卓上型振動試験機(JIS準拠)

卓上型振動試験機(JIS準拠) アズワン

振動周波数は10~300Hzの範囲で、振幅は0.2~3.0mmの範囲で設定可能です。
運転モードはマニュアルモード(振動周波数・振幅固定)およびスイープモード(自動掃引JIS準拠)を選択できます。
運転時間のプログラムが可能です

アズワン品番1-7593-01 仕様本体 寸法(mm)コントロールボックス部/ 152×227×143、駆動部/ 220×150×137 質量(kg)コントロールボックス部/ 1.6、駆動部/ 12 消費電力(W)200 電源AC100V 50/60Hz 周波数10~300Hz(振動周波数) 振幅(mm)0.2~3.0(振幅可変幅は振動周波数が高くなると狭くなります) 運転モードマニュアルモード(振動周波数・振幅固定)、スイープモード(自動掃引JIS準拠) 運転時間(分)最大600分(最小刻み 1分) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
33209373 CV-101
268,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「騒音計・地震計・振動計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする