位相差顕微鏡 MT5000シリーズ

位相差顕微鏡 MT5000シリーズ MEIJI TECHNO(メイジテクノ) 位相差顕微鏡 MT5000シリーズ MEIJI TECHNO(メイジテクノ) 位相差顕微鏡 MT5000シリーズ MEIJI TECHNO(メイジテクノ)

材質本体/ アルミダイキャスト 電源AC100V~240V 50/60Hz 総合倍率100×~1000× 照明装置LED (3W) 照明 / ハロゲン (6V30W) 照明 接眼レンズ広視野接眼レンズ SWH10倍 (視野数22mm) 対物レンズUプラン・アクロマート位相差対物レンズ 10X,20X,S40X,S100X (oil) 光学系無限遠補正光学系 (結像レンズ F=200mm) RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
33217037 MT5210H 1-8590-01
569,250
569,000
625,900 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
33217046 MT5310H 1-8590-02
594,550
589,000
647,900 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
33217055 MT5210L 1-8590-03
569,250
569,000
625,900 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
33217064 MT5310L 1-8590-04
594,550
589,000
647,900 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき 2,100 / 税込 2,310
北海道地方 数量1につき 2,100 / 税込 2,310
沖縄地方 数量1につき 2,500 / 税込 2,750

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする