ドライボックス用グローブ

ドライボックス用グローブ アズワン

<8N>抗張力、耐薬品、耐熱性に優れています。
<8Y>耐摩耗性に優れ、酸化薬品に対して強度があります。
<8B>ガスの遮へい度が高く、酸性溶剤・酸化薬品に強いです。

厚さ(mm)0.4 全長(mm)810 寸法8.5インチ(mm)(ハンドサイズ) 内径(inch[mm])8(カフ部) 入数(双)1 内容量1双
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
33421561 8N 6-538-01
37,800
 
 
取扱い終了
33421577 8Y 6-538-02
57,500
 
 
取扱い終了
33421586 8B 6-538-03
79,500
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶剤・酸、アルカリ用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする