コピー用紙

コピー用紙 エイプリル
(67件のレビュー)

一般コピー機、低速レーザープリンタ、普通紙ファクシミリ、インクジェットプリンタ対応

紙厚(μm)約91 ホワイト 仕様ECF(無塩素)漂白パルプ100% 白色度(%)約95 坪量(g/m2)約68 入数500枚 内容量1冊(500枚)
注意
※商品の仕様およびパッケージデザインは予告なく変更になる場合がございます。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
33391723 A4 A4
オープン
 
 
取扱い終了
33391635 B5 B5
オープン
 
 
取扱い終了
33421735 B4 B4
オープン
 
 
取扱い終了
33424492 A3 A3
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 67
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-06-30
用途:
事務用
株式会社伊原塗装 様

毎回購入の製品、事務の社員が気に入って購入しています。

対象商品:
33391723
2019-03-03
用途:
事務作業
伊藤塗装 様 (建設業・工事業)

材質、質感は問題なく感じます。もう少し安くなればもっと気楽に使えます。

対象商品:
33391723
2017-07-27
用途:
普段使い

可もなく不可もなく、普段は消耗品なのでコスパの良いものを選んでいます。

対象商品:
33391723
2016-01-14
用途:
事務の備品として購入

事務の備品として購入しました。
重たいコピー用紙を玄関先迄届けてもらえるのはとてもありがたい

対象商品:
33391723
2016-01-13
用途:
事務の備品として購入

事務の備品として購入しました。
重たいコピー用紙を玄関先迄届けてもらえるのはとてもありがたい

対象商品:
33424492
2016-08-08
用途:
書類の印刷

少し色が白いかなと思いますが品質には問題なく使えています。

対象商品:
33391723
2015-11-19
用途:
会社用FAX,コピー

静電気が起き難く、使い勝手が良い。格安で品質も良し!リピートします。

対象商品:
33391723
2016-06-04
用途:
プリンター

よかった。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする