グレーチング(歩道用)
U字溝・側溝・歩道用の組込型グレーチングです。プレーンタイプになります。
種類U字溝
高さ(mm)30
バー高さ(mm)約19
材質SS400
長さ(mm)約995
形状並目 プレーン
タイプU字溝・側溝・歩道用、組込型
ピッチ並目
ピッチ(mm)約33
表面処理亜鉛メッキ
許容差(外幅)0-3mm、(長さ)0±3mm
アングル寸法(mm)30×30×3
等分布荷重(kN/m2)5
内容量1枚
注意
※取扱いする際は、手袋などを着用し、怪我のないようご注意ください。設計条件を超える荷重がかかる場所では使用しないでください。取付・取り外しは専門業者へ依頼してください。加工しないでください。破損、変形したグレーチングは使用しないでください。油などが付着した場合、すみやかに取り除いてください。隙間に指をいれないでください。
建築金物 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33572043 | MCF9-19 | 18640537 | MCF9-19 |
![]() |
グレーチング 歩道用 | モノタロウ | 1枚 | ¥2,098 税込¥2,308 | 注文コードが変更になりました。 |
33572061 | MCF10-19 | 18640546 | MCF10-19 |
![]() |
グレーチング 歩道用 | モノタロウ | 1枚 | ¥2,398 税込¥2,638 | 注文コードが変更になりました。 |
33572077 | MCF15-19 | 18640555 | MCF15-19 |
![]() |
グレーチング 歩道用 | モノタロウ | 1枚 | ¥2,698 税込¥2,968 | 注文コードが変更になりました。 |
33572086 | MCF18-19 | 18640564 | MCF18-19 |
![]() |
グレーチング 歩道用 | モノタロウ | 1枚 | ¥3,198 税込¥3,518 | 注文コードが変更になりました。 |
33572095 | MCF20-19 | 18640573 | MCF20-19 |
![]() |
グレーチング 歩道用 | モノタロウ | 1枚 | ¥3,398 税込¥3,738 | 注文コードが変更になりました。 |
33572104 | MCF24-19 | 18640589 | MCF24-19 |
![]() |
グレーチング 歩道用 | モノタロウ | 1枚 | ¥3,598 税込¥3,958 | 注文コードが変更になりました。 |
33572113 | MCF30-19 | 18640598 | MCF30-19 |
![]() |
グレーチング 歩道用 | モノタロウ | 1枚 | ¥4,198 税込¥4,618 | 注文コードが変更になりました。 |
商品レビュー
- 対象商品:
- 33572043
2020-05-07
- 用途:
- 倉庫前の排水溝用に購入
購入後8年経過しましたが、錆の発生は無く耐久性は良いかと思います。
値段も安くコスパは良いかと思いますが…網(?)の幅が広く、葉っぱや小石、ゴミなどが排水溝に入り込んでしまうのが大きなマイナスポイントです。
目が細かいグレーチングをモノタロウから安価で発売してくれると助かるのですが。。
- 対象商品:
- 33572043
2020-01-19
- 用途:
- 家の庭に設置したU字溝の蓋に使用
マメ屋 様
(サービス業)
庭の芝生の排水のために側溝を作ったのですが芝が成長し溝に入り込んだり、芝刈り機の走行の安定のために蓋をするために探していたのもです。枚数が多いために悩んでいたのですが手ごろな価格で入手することができました。花壇と芝生の境がきれいになって
大大大満足です。ありがとうございました。
- 対象商品:
- 33572113
2019-06-05
- 用途:
- 溝の上にゴミ捨てボックスを置くため
医療・福祉・介護関連業
とにかく安かった。。。安いのに十分。表面の仕上げは確かに荒いが通常の使用には全く問題ないでしょう。
- 対象商品:
- 33572086
2019-01-24
- 用途:
- 通路になったU字溝に
医療・福祉・介護関連業
フェンスを取り外し、新たに通路になった場所に蓋が無いU字溝があり、歩道用のグレーチングを探していました。丁度良いサイズで安かったので購入しました。他のレビューにも書いてありましたが、バリ取りが不十分なので、今後、清掃の際にグレーチングを上げるとき、指に刺さったり、切ったりすることになりそうですので十分注意が必要な品物です。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
グレーチングの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/604/
2022-09-08