曜日別特売
モノタロウ

純水(脱イオン水)

純水(脱イオン水) - モノタロウ
(16件のレビュー)

イオン物質を殆ど含まない純水です。
コック付きのポリタンク容器なので必要な量を取り出すのに便利です。
原水をイオン交換作業・異物濾過(1μm)・UV殺菌を行い精製し、充填しています。

用途器具洗浄や各種の希釈溶液に。その他の工業用途に。容量(L)20pH値5.0~7.0導電率1.0以下付属品コック成分純水(脱イオン水)100%JIS規格(化学分析用の水の質日本工業規格(JIS K 0557):用水・排水の試験に用いる水)A3 相当保管環境暗所保管、室温ろ過工程原水→活性炭→異物ろ過→RO膜処理→脱炭酸処理→イオン交換1→UV殺菌→イオン交換2→UF膜処理→高純度精製水内容量1箱(20L)
化学物質安全性参考資料:
注意
※「飲用不可」下痢をすることがあるので飲まないで下さい。医療用ではありませんので医薬品の調整、コンタクトレンズの洗浄用には使用しないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34557433-
取扱い終了
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
34557433-19402048-- 純水 (脱イオン水) UV殺菌 20L モノタロウ 19402048純水 (脱イオン水) UV殺菌 20Lモノタロウ1箱(20L)
2,698
税込2,968
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-04-14
用途: 弊社の実験機器(bioruptor)の開発に使用している。
ソニック・バイオ株式会社

3年程前より、新製品開発のタンク内に脱イオン水を使用している為、「成分」を教え頂ければ幸いです。

MonotaROからの回答

商品説明の下に「化学物質安全性参考資料」がございます。
そちらをご参照ください

対象商品 : 34557433
2017-04-15
用途: 実験用
国立大学法人東京農工大学

安価だったので購入しました.実験用に利用しているのですが,使いやすい形状になっているので良いと思います.

対象商品 : 34557433
2014-09-06
用途: 超純水原料、一般洗浄、鉛蓄電池補水
カタヤマテクニカルサービス

器具やアセンブリ済み基板の洗浄やバッテリ補液に、遠慮なくバシャバシャ使えます。
コックが付属しているので、開封時のコンタミも最小限に抑えられるのがメリットです。
超純水生成機の原水として使用すると前ろ過フィルタが汚れず、使用量の少ない実験室ではコスト削減になります。

対象商品 : 34557433
2014-08-19
用途: 機器類の校正、その試薬を溶くのに使っています。
有限会社エコライフクリエイト

以前は知り合いの会社の、イオン交換機で作った水を
わざわざ分けてもらいに出かけていましたが
ここで純水を購入するようになって、そうした手間、時間が
節約できています。
商品についても問題はありません。良好です。

対象商品 : 34557433
2014-04-07
用途: 土壌分析

脱塩水として問題なく使用できます。
価格については高くなく、安くなくといった感じでしょうか。
発送がメーカ直送の商品であるため翌日に届くことはないので、急を要する場合は要注意です。

対象商品 : 34557433
2014-07-02
用途: PH計校正時の電極洗浄に使用

現場で使用するため、運搬しなくてはならないが20Lだと少々重く、10L位の容器が適当かと思われます。

2012-10-28
用途: 現場での水質測定
東電設計株式会社

まずは当たり前ですが、問題なく使用できます。あと、これだけ重いものが、事務所の届くのも助かります。
 できれば、他社製品のように、注ぎ口がキャップできて埃が侵入しないようにしていただけるとうれしいです(現在は代用品を使っています)。

対象商品 : 34557433
2013-01-16
用途: 試験用に使用
建設業・工事業

商品に関しては満足しています。ただ、半年前に購入した時より、単価が10%以上値上がりしていてがっかりです。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
生化学実験に使用できますか?
回答:
滅菌処理をしておりませんので、実験にはお使いいただけません。
対象商品:
34557433
1が参考にしています
2011-10-31
質問:
工業用精製水と純水(脱イオン水) の違いは?
回答:
工業用精製水は、イオン交換法によって製造され、+、-イオンのものを取り除き有機物、微生物は残ります。
純水(脱イオン水) は、超純水製造装置により製造され何も含まない純水に近くなります。
対象商品:
34557433
4が参考にしています
2011-09-27

純水製造・純水関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする