ホワイトガソリン
溶解力が大きく乾燥性が良いため、機械洗浄などの用途に使用されます。
用途
各種機械類の洗浄用、塗料用、ゴム溶解用、
携帯用ストーブ(焜炉)やランタンの燃料
仕様
携帯用ストーブ(焜炉)やランタンの燃料
実在ガム未洗0.0mg/100ml
蒸気圧 リード法(37.8℃)/68.0kPa(代表値)
色30以上(セイボルト)(代表値)
銅板腐食(a)1(50℃、3h)(代表値)
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
全硫黄分(%)0.001mass以下(代表値)
密度(g/cm3 at15℃)0.688(代表値)
危険物の性状非水溶性
蒸気圧 リード法(37.8℃)/68.0kPa(代表値)
注意
の配送は出来ません※お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
※お届け先宛名が法人様名でない場合はキャンセルさせていただきます。ご了承ください。※配達時にご不在の場合、キャンセルとなりますので必ず配達時お受け取りのほどよろしくお願いいたします。
※またご不在の際にキャンセル返品となった場合手数料が発生し、お客様のご負担になります。ご理解のほど何卒よろしくお願いいたします。
スプレー・オイル・グリス の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 34678646
2018-06-21
- 用途:
- 印刷機の洗浄などに使用しています
製造業
オフセット印刷機の洗浄に使用しています。汚れがよく落ちます。また注文したいです。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 34678646
2017-06-29
- 用途:
- 主に燃料として使用。
有限会社 長塚商店 様
(卸売・小売業)
コールマン、MSR、SOTO等のホワイトガソリン系の燃料として使っています。
使用感は勿論、どの器具も問題無し。しかもかなり割安がうれしい!
- 対象商品:
- 34678646
2017-01-20
- 用途:
- ガソリンコンロの燃料
橘工業所 様
機械部品の洗いやコンロの燃料に使っています。今まで使っていた白ガソより品質が良さそうなので安心して使えます。
- 対象商品:
- 34678646
2016-11-12
- 用途:
- キャンプでの燃焼器具燃料として
サービス業
純正ホワイトガソリンと着色があるか無いかの違いだけですね。問題無く使えます。これから冬のキャンプでガンガン使います。
メーカーも信頼出来る所なのもグッドですね。