ドアノブ(レバーハンドル)

ドアノブ(レバーハンドル) 大阪魂
(28件のレビュー)

材質
(ハンドル)亜鉛合金
(ラッチ)プレス鋼板
適合穴(mm)
(ハンドル用)Φ54、
(ラッチ用)Φ25
表面処理
(ハンドル)ステンニッケル
(ラッチ)亜鉛メッキ
種類レバーハンドル 適合扉厚(mm)35~45 バックセット60/70mm(可変式) 内容量1セット
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
34680256 空錠
 
 
取扱い終了
34680265 内締錠
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 28
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
34680265
2016-10-24
用途:
ドアノブの交換
ユニバーサルケイアンドケイ 様

ドアの厚さにあうノブを探していて、ちょうど良いノブでした。

対象商品:
34680256
2015-06-28
用途:
室内ドアノブの交換

古いマンションの為かドアのバックセットが70mmと珍しくホームセンターでは該当商品がなくこのサイトより商品を購入しました。少し加工が必要でしたが問題なく交換出来ました。デザインが少し残念でした。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。

対象商品:
34680256
2013-12-13
用途:
交換部品
しまのファーム 様 (農・林・水産業)

迅速な対応ありがとうございました。
おかげで即時対応出来ました。

1人が参考にしています
対象商品:
34680256
2015-10-05
用途:
取り換え

普通の上等!!

対象商品:
34680265
2013-06-26
用途:
古い握玉からの交換
株式会社ハウスコーポレーション 様 (建設業・工事業)

内締錠側が右勝手(右開き)の扉にのみ対応と書いてありますが、他の方が指摘していりるように簡単に左勝手にもできます。他社製品より質量感があってよいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
34680265
2013-04-29
用途:
トイレドアを握り玉からレバーに交換
ADash 様

価格が安かったのであまり期待していませんでしたが、とてもしっかりした作りで使用感も抜群でした。レバーのエッジがやや角ばっているで、もっと角が取れた形状だと更に良いと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
34680265
2015-06-28
用途:
トイレのドアノブ交換

古いマンションの為かバックセットが70mmなので選択肢が無くデザインが好みではありませんがこの商品を購入しました。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。

対象商品:
34680265
2013-03-15
用途:
ドアノブの
有限会社池石 様

施錠付きのノブの場合外から見て左開きにしか対応出来ないと思っていましたが、ノブの付け根にある小さな穴に付属のピンを差し込むとレバーを外す事が出来、内側と外側を入れ替えれば右開きにも対応出来ました。
その事が説明書に書いてない事が残念です。

又、ドアの厚みは25㎜位から対応できるといいですね。

6人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする