ボールキャスター ネジタイプ 自在車 ストッパー付

ボールキャスター ネジタイプ 自在車 ストッパー付 チヨダ・エスケーケー(SKK)

金具クロームメッキ仕上げ。
HTとHT-Sは併用できます。

形式自在車S 仕様ストッパー付 材質(車輪)ゴム車 車輪No.T110 軸長L(mm)14 軸径T(mm)WIT3/8×16山 車輪タイプボール車輪 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
車輪幅(mm)
取付高H(mm)
偏芯E(mm)
許容荷重(daN)
車輪径D(Φmm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
34737525 HT-S-40R 36 60 20 20 40
オープン
 
 
取扱い終了
34737534 HT-S-50R 46 69 22 25 50
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
34737525 HT-S-40R 08227791 40515A-20R40 40515A-20R40 405 15A・自在車(ゴム車)ストッパー付 ハンマーキャスター 08227791 405 15A・自在車(ゴム車)ストッパー付 ハンマーキャスター 1個 939 税込1,033 メーカー違いの相当品です
34737534 HT-S-50R 08227807 40515A-20R50 40515A-20R50 405 15A・自在車(ゴム車)ストッパー付 ハンマーキャスター 08227807 405 15A・自在車(ゴム車)ストッパー付 ハンマーキャスター 1個 839 税込923 メーカー違いの相当品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする