ウォッシャブルタンク コック付き

ウォッシャブルタンク コック付き 岩谷マテリアル ウォッシャブルタンク コック付き 岩谷マテリアル ウォッシャブルタンク コック付き 岩谷マテリアル ウォッシャブルタンク コック付き 岩谷マテリアル ウォッシャブルタンク コック付き 岩谷マテリアル ウォッシャブルタンク コック付き 岩谷マテリアル ウォッシャブルタンク コック付き 岩谷マテリアル
(185件のレビュー)

必要な量だけ注げる便利なレバー式コック付きです。
内部洗浄が出来るのでいつでも清潔。大型給水口の採用により、タンク内部に手を入れて洗えるので、いつでも清潔に使えます。
大キャップの裏側に小キャップとコックが収納出来るので、紛失の心配がありません。残量が見やすい半透明タイプ。

用途作業現場やスポーツ時の水分補給に。 材質ポリエチレン 口数両口 ノズルなし コックあり 取手あり
注意
※水・飲料品のタンクになりますので、それ以外の用途での使用は劣化の原因となります。
※震災で被災された方にも行き届くようにするため、転売目的のご購入はお控えください
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
容量(L)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
口内径(Φmm)
質量(g)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
36843012 WASH-N10L 1個 10 270×180×260 41/98 600
980
979
1,077 (税込)
当日出荷
34737647 WASH-N20L 1個 20 245×355×325 101 900
1,280
1,198
1,318 (税込)
当日出荷
61497460 WASH-N10L 1セット(30個) 10 270×180×260 41/98 600
オープン
29,980
32,978 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61497469 WASH-N20L 1セット(30個) 20 245×355×325 101 900
オープン
34,980
38,478 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1以上のご注文 お送りできません
沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 185
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-04-21
用途:
プランターの野菜用自動給水機の貯水タンクとして使っています。
製造業

工場の二階のベランダで野菜を育てています。不在時のためにプランター用の給水タンクとして使用しています。20リットルは十分な容量です。
災害時には飲料水用に使おうと思っています。

2025-03-11
用途:
非常時の保存水容器
卸売・小売業

あまりプラスチック臭は有りませんでしたが、重曹と水を入れてよく振り、2~3回ゆすいでから使用しました。現在、テストも兼ねて長期保存実施中。

対象商品:
34737647
2024-09-09
用途:
飲料水持ち込み(キャンプなど)
その他業種

手を入れて内側を洗浄できる衛生的に配慮したつくりになっておりますので、飲料水用として最適です。水を長期保管するとぬめりがでるのでやはり、内側をしっかり洗浄したいものです。蓋が大きく内側の底面にも手が届くのでシッカリ洗えます。

1人が参考にしています
2024-10-09
用途:
屋外で使用

中が洗えるのでとても使いやすい。水の劣化に悩ませられるが、中がほぼ手が届くので、きれいに洗える。

対象商品:
34737647
2024-09-16
用途:
非常用の水の確保
運輸・通信業

滅多に使わないので、この価格で機能も充実しており満足しています。

2024-10-17
用途:
現場に水道がない時の手洗い用
中尾建設株式会社 様

耐候性、耐久性について、現場での仕様にて、確認してみます。

対象商品:
34737647
2024-05-19
用途:
飲料用水の確保と移動
その他業種

植樹した場所に水道が敷設されていなかったため、水を運ぶ必要があり、コチラを購入しました。安定感がある形状なので、車のトランク内でも収まりがよく倒れにくいです。

コックが付属しているので、水量を調整するような使い方には便利です。

また、直接手を入れて内側を洗浄できるぐらいキャップ口が大き目ですので、飲料用として衛生を保つ場合でも安心安全です。

当方のリピートリストに加わりました。

対象商品:
34737647
2025-01-25
用途:
湧水の貯蔵

機能的には満足だが、ゴムパッキンがダメになって水が漏れるようになるのが残念

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ポリ容器・洗浄瓶・ビンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/827/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする