エンジンチェーンソー

エンジンチェーンソー 日工タナカエンジニアリング

新機構のインテンズバーは、ガイドバー側面の調整ダイヤルをごくわずか廻すだけで、常に適正な張り調整が出来ます。

仕様
【ガイドバー長さ】300mm(12インチ)スプロケットノーズ
【使用チェーンソー】91VG-45E(300mm)
【ソーチェン(ピッチ、ゲージ)】3/8インチ、0.05インチ
【スプロケット】星形6枚歯
【チェン給油方式】自動給油
【使用チェンオイル】専用チェンオイル
【ハンドル】防振装置付
【防振機構】エンジンフローティング型
用途木材の伐採、枝打ち、丸太の切断 タンク容量(L)0.15 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)257×222×215 本体質量(kg)3.1 排気量(mL)33 最大吐出量(mL/min)8 チェーンピッチ形式91VG-45 バー全長(mm)300 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
34822776 ECS-3309
63,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンソー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする