スリーエム(3M)

ポリマーワックス液体 38026

ポリマーワックス液体 38026 スリーエム(3M)
 

ポリマーワックス液体 38026 (23件の商品レビュー)

深い光沢で耐久性のある保護膜を作り、新車同様の輝きが得られます。紫外線に対する保護効果があります。
使用方法
前もって洗浄し、乾燥させます。
【手仕上げの場合】きれいで柔らかなスポンジ又は布を用いて本品を薄く均一に塗り広げます。仕上げワイプ等で光沢が出るまで磨いてください。
【ポリッシャー仕上げの場合】一度に作業する面積は、ドア又はフェンダーの1枚、ボンネット、ルーフの半分を目安にしてください。本品を塗面に薄く広げながらポリッシャー等で磨いてください。仕上げにワイプ等を用いて光沢が出るまで磨いてください。
用途
手仕上げ、ポリッシャー仕上げ両用
仕様
特殊ポリマー配合
種類
液状(白色)
対応ボディー色
全色
内容量
1本(473mL)
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格

販売価格
(税別)
出荷
関連

数量
34897493 38026 ¥2,000
¥1,950
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 

自動車・トラック用品 > 洗車・清掃 > ワックス・磨き・仕上げ > クリーナー&ワックス(液体)

平均満足度:4.96  総レビュー件数:23 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: (このレビューは、0人が参考にしています。)

用途: 洗車でしょう

値段のわりに品質が良い
これって良い品物の証ですね

このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-01-13]

満足度: (このレビューは、0人が参考にしています。)

用途: 洗車の最終磨き

もう少し深い艶が出ると勝手に思い込んでいました。
しかし、未だ1台目の施工なのでもう何台か試して再購入するか考えます。

このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2015-12-10]

満足度: (このレビューは、0人が参考にしています。)

用途: 洗車

使いやすく、仕上がりも満足。

このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2015-11-16]

満足度: (このレビューは、0人が参考にしています。)

用途: 作業車の洗車時に使用しています。

液体で結構伸びがよく 少量で広範囲が施工できるので 重宝しております。

このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 株式会社フォーテックコーポレーション 様 [2015-10-23]

満足度: (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 普通のワックス掛け

このポリマーはいいですよ。 埃も塵も一雨降ると綺麗に洗い流れてくれるし、水垢も着かないし、持久力も半年以上持つし、市販のCPCやキーパーの数万単位のクオリティ以上のコスパがあると思います。

このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2015-10-14]

満足度: (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 自動車のメンテナンス。

新車時から使用しています。日当たりのよい雨除けの無い場所にに駐車していますが、10年たった今でも塗装は綺麗です。

このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2015-09-16]

満足度: (このレビューは、0人が参考にしています。)

用途: 仕事

普通

このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2015-09-09]

満足度: (このレビューは、0人が参考にしています。)

用途: フィニッシュ作業に

外車のバフで最後に使用。
ツヤツヤで仕上がるのでキレイに見えます。
3Mの強さを感じるいい製品です。

このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2015-09-07]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。