丸一鋼管

厚鋼電線管(ねじつき)

厚鋼電線管(ねじつき) 丸一鋼管 厚鋼電線管(ねじつき) 丸一鋼管 厚鋼電線管(ねじつき) 丸一鋼管
 

厚鋼電線管(ねじつき) (1件の商品レビュー)

衝撃や圧縮に強く、燃えても有害な煙の発生がありません。電磁遮蔽効果があります。
用途
屋内外、露出、埋め込み配管等あらゆる箇所に使用できます。
長さ(m)
3.66
規格
JIS:C8305、(PS)E
表面処理
溶解亜鉛めっき
内容量
1本
注意
※使用環境によって耐食性が異なります。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
10 件中 1 - 10 件
注文
コード

品番
外径(Φmm)
厚さ(mm)
近似内径(Φmm)
概略質量(kg)
参考
基準
価格

販売価格
(税別)
出荷
関連

数量
35066893 G16 21 約2.3 16.4 3.88 オープン
¥1,690
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
大型商品など通常商品とは別にお届けする商品です。
35066902 G22 26.5 約2.3 21.9 5.01 オープン
¥1,990
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
大型商品など通常商品とは別にお届けする商品です。
35066911 G28 33.3 約2.5 28.3 6.95 オープン
¥2,690
ご注文日より5日以内に出荷します。(土・日・祝は除く)
35066927 G36 41.9 約2.5 36.9 8.89 オープン
¥3,290
ご注文日より5日以内に出荷します。(土・日・祝は除く)
返品不可
35066936 G42 47.8 約2.5 42.8 10.2 オープン
¥3,690
ご注文日より5日以内に出荷します。(土・日・祝は除く)
返品不可
35066945 G54 59.6 約2.8 54 14.3 オープン
¥4,990
ご注文日より5日以内に出荷します。(土・日・祝は除く)
返品不可
35066954 G70 75.2 約2.8 69.6 18.3 オープン
¥6,990
ご注文日より5日以内に出荷します。(土・日・祝は除く)
返品不可
35066963 G82 87.9 約2.8 82.3 21.5 オープン
¥8,790
ご注文日より5日以内に出荷します。(土・日・祝は除く)
返品不可
35066972 G92 100.7 約3.5 93.7 30.7 オープン
¥13,900
ご注文日より5日以内に出荷します。(土・日・祝は除く)
返品不可
35066981 G104 113.4 約3.5 106.4 34.7 オープン 返品不可
廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 

空調・電設/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品 > 電線管

平均満足度:5.00  総レビュー件数:1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: (このレビューは、0人が参考にしています。)

用途: 車庫屋根補強材に使用しました。

切断も容易で、電気工事以外にも使用が便利です。
特に、防食に優れており、配管材よりも用途が多いです。

このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2014-03-01]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。