ダブルプランジャー方式採用。
2つの油圧ポンプでジャッキアップがスピーディーかつスムーズに行えます。
仕様ダブルピストン
ストローク(mm)356
使用温度範囲(℃)-5~40
最高位(mm)445
最低位(mm)89
ハンドル長さ(mm)1140
胴幅(cm)15.8
ローラー径(Φmm)50
胴高(mm)160
内容量1台
注意
※個人宅への配送は出来ません。
ガレージ機器・整備設備 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 34910163
2014-08-30
- 用途:
- 車輌のジャッキアップ
安全自動車株式会社 様
(自動車・二輪車・自転車関連業)
軽いが、もう少しポンプのパッキンが丈夫にして下さい。
2人が参考にしています