曜日別特売

コンクリートプラグ

コンクリートプラグ - 若井産業
(15件のレビュー)
材質ナイロン
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ(mm)
木ねじ径(mm)
木ねじ寸法(mm)
下穴径(Φmm)
穿孔深さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34943483F-51箱(250本)Φ5×252.7~4.130535
1,100
取扱い終了
代替品有
34943492F-61箱(200本)Φ6×303.5~5.135640
1,100
取扱い終了
代替品有
34943501F-81箱(100本)Φ8×404.5~6.245855
1,100
取扱い終了
代替品有
34943517F-101箱(50本)Φ10×506.2~8.0601070
1,100
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
34943483F-5547036457305052F-5 コンクリットプラグF-5(250P)ハコイリ 若井産業 54703645コンクリットプラグF-5(250P)ハコイリ若井産業1箱(250本)
999
税込1,099
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
34943492F-6547036547305062F-6 コンクリットプラグF-6(200P)ハコイリ 若井産業 54703654コンクリットプラグF-6(200P)ハコイリ若井産業1箱(200本)
999
税込1,099
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
34943501F-8547036637305082F-8 コンクリットプラグF-8 (80P)ハコイリ 若井産業 54703663コンクリットプラグF-8 (80P)ハコイリ若井産業1箱(80本)
799
税込879
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
34943517F-10547036797305102F-10 コンクリットプラグF-10(36P)ハコイリ 若井産業 54703679コンクリットプラグF-10(36P)ハコイリ若井産業1箱(36本)
769
税込846
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34943483
2020-06-01
用途: コンクリート面へのハンガーパイプの取付
建設業・工事業

大量に使いたいときにこちらの商品が安価で便利です。

対象商品 : 34943501
2019-06-12
用途: 便器固定の為に使用
ぱっキング電気・ガス・熱供給・水道業

便器を固定する為にコンクリート床に使用
しっかり固定できます。

対象商品 : 34943501
2019-10-13
用途: 金物取り付け作業時
建設業・工事業

昔から使ってます。
他製品より安く問題なく使えます。
リピート商品です。

対象商品 : 34943501
2019-09-13
用途: 金物取付
KS工業建設業・工事業

他社とほぼ同様ですが、値段が安いので
何度か買っています。また利用したいと思う。

対象商品 : 34943492
2019-02-03
用途: 浴室内の手すり取り付け工事に使用しています。
広匠工芸舎建設業・工事業

クレームが無く、いつも安定した施工が出来るので安心して使用しています。

対象商品 : 34943483
2017-11-02
用途: ホルダーの固定
製造業

商品に添付するので、バリが多いと使えないのですが、こちらにはそういった不良もなく、大変使いやすいです。

対象商品 : 34943483
2017-04-20
用途: 内装工事に使用
株式会社ワンアンドオール

下穴5ミリをでタッピング4mmネジを使えたのでコンクリートにはバッチリ効きます。

対象商品 : 34943492
2015-12-07
用途: 雑金物取付

メーカー品なのに価格が安い。
もちろん使い勝手も良好です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンクリートプラグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする