同軸ケーブル3D-2W
多重編組充実型。低損失、高遮断タイプで高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れている。
用途音声信号の伝達、無線の送受信、信号回路や機器間及び機器内部の接続に使用。
耐電圧1000V/分
材質(シース)PVC(塩化ビニル)
材質(絶縁体)PE(ポリエチレン)
静電容量100Nf/km
ケーブル3D-2W
概算質量(kg/km)75
導体抵抗(Ω/km)(20℃)33.3
絶縁抵抗(MΩ/km)1000
シース色灰
導体構成(本/mm)7/0.32
導体外径(Φmm)外部1/3.7、外部2/4.4
絶縁体外径(mm)3
シース外径(Φmm)6.4
標準減衰量(dB/km)309(400MHz時)、471(900MHz時)
特性インピーダンス(Ω)50
内容量1巻
テレビ受信用機器 の新着商品


カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34955873 | 3D-2W(AC7/0.32)灰 | 88606218 | 3D-2W(AC7/0.32)灰 |
![]() |
同軸ケーブル3D-2W | 関西通信電線 | 1巻(10m) | ¥3,490 税込¥3,839 | メーカー違いの同等品 |
34955882 | 3D-2W(AC7/0.32)灰 | 88606227 | 3D-2W(AC7/0.32)灰 |
![]() |
同軸ケーブル3D-2W | 関西通信電線 | 1巻(20m) | ¥6,598 税込¥7,258 | メーカー違いの同等品 |
34955891 | 3D-2W(AC7/0.32)灰 | 88606236 | 3D-2W(AC7/0.32)灰 |
![]() |
同軸ケーブル3D-2W | 関西通信電線 | 1巻(50m) | ¥15,980 税込¥17,578 | メーカー違いの同等品 |
34955907 | 3D-2W(AC7/0.32)灰 | 88606245 | 3D-2W(AC7/0.32)灰 |
![]() |
同軸ケーブル3D-2W | 関西通信電線 | 1巻(100m) | ¥32,980 税込¥36,278 | メーカー違いの同等品 |
商品レビュー
- 対象商品:
- 34955873
2013-01-27
- 用途:
- 試験用ケーブル VHF回線
商品は満足しましたが、価格がちょっと高いようです。 2Wなのでしょうがないかもしれませんがモノタロウ的にはやはり高い感じがしますね。