ミシュランダイモゲージ

ミシュランダイモゲージ - MICHELIN(ミシュラン)
(4件のレビュー)

吸排気システムでエアー充填、排気ボタンで簡単にエアー調整が可能。

測定誤差
0~400Kpa時→±8Kpa
400~600Kpa時→±16Kpa
測定範囲(kPa)0~600最小目盛(kPa)10仕様クリップチャック質量(g)620ホース長さ(m)1.5内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35006081-
オープン
取扱い終了
38630505-
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2019-02-13
用途: 車のエアー充填
有限会社ティエムオート

最高に使いにくい、エアーは2段式で入れにくいし、排出も別ボタンで操作しにくい又ゲージも小さくて非常に見ずらい。
ミシュラン製と思い安心して購入したが次回は絶対購入しない。

1が参考にしています
対象商品 : 38630505
2016-12-01
用途: 日々の運行前点検

購入後、3か月でゲージが動かなくなり使用不可。耐久性に問題あり

1が参考にしています
対象商品 : 38630505
2016-11-11
用途: トラクターのタイヤのときに使います。
はとり農産農・林・水産業

現物の品物と写真が違いました。
みなさん、写真見ながら注文しているので、早く現物と同じものにしてください。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

大変申し訳ございません。
至急、画像差替えるように致します。
よろしくお願い致します。

対象商品 : 38630505
2013-12-23
用途: サーキット走行時
有限会社加藤新聞店

大きさ、軽さともに使いやすく重宝しました。
関連のホース等あればいいかと。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤゲージ・空気入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする