ヒートガン
熱風温度が調整ダイヤルで60℃~550℃内で調節できます。
加熱後の冷却の為送風機能付き。
作業効率がアップする高出力1500W。
保管、持ち運び時に大変便利なケース付き。
用途
塩ビ管などの曲げ
パテの乾燥
塗装やシールの剥がし作業
熱収縮チューブの加工
シュリンクフィルムの収縮
風量(L/min)
パテの乾燥
塗装やシールの剥がし作業
熱収縮チューブの加工
シュリンクフィルムの収縮
300(Lo)
550(Hi)
付属品
550(Hi)
スポットノズル×1個
ワイドノズル×1個
熱風温度(℃)60(Lo)~550(Hi)
定格消費電力(W)800/1500(Lo/Hi)
仕様絶縁構造/二重絶縁
質量(kg)0.7
電源(V)AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)1.8
本体寸法(mm)275×80×190
風量調整送風、弱熱風、強熱風の三段階
定格使用時間(分)20
内容量1台
ワイドノズル×1個
注意
※【ご使用に際して】定格時間内でご使用願います。※【ご使用後の保管に際して】使用後は本体内部やアタッチメント(ノズル)が熱くなっております。ヒーター部損傷防止のため、送風機能を利用して1~2分を目安に必ずクールダウンさせてから保管してください。
※【温度調節に関して】指定温度の設定ができる機能ではありません。
※温風から急に冷やした場合、ヒーター部から煙が出る事が有りますが異常ではございません。
梱包用品 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35095864 | MHG-1500 | 41499414 | MHG-2000 |
|
ヒートガン | モノタロウ | 1台 | ¥4,398 税込¥4,838 | 後継品になります。 |
商品レビュー
- 対象商品:
- 35095864
2019-12-10
- 用途:
- 塗装乾燥
annonstoer 様
(自動車・二輪車・自転車関連業)
ヒートガンがない時は待ち時間があり、冬場はなかなか乾かない。ヒートガンを使い始めてから待つ時間が極端に減った。かなりありがたい。強さMAXだと、サフェーサーが温め過ぎて、薄皮の様になり下に空気がはいる。調整は必要だった
- 対象商品:
- 35095864
2019-12-06
- 用途:
- 収縮チューブの収縮に使用してます
佐々木電器株式会社 様
(製造業)
軽くて使いやすい 作業者にも喜ばれた
また 収納も ケースがあるので置いときやすい
- 対象商品:
- 35095864
2019-12-14
- 用途:
- ケーブルの保護
その他業種
iphoneのケーブルの端が断線しそうなので熱収縮チューブで補強しました。使用上全く問題なく使えました。ちょっと重いですがコスパ抜群。
- 対象商品:
- 35095864
2019-11-11
- 用途:
- プリント加工時の時間短縮に
まずコスパがいい。
価格の割に使い勝手がよい。
操作性も簡単です、作業効率がアップした。
難点は
最初は良いが長時間使っていると重さを感じてくる。思ったより大きかった。
しかし、価格優先でカバーしてます。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
熱風加工機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/199/
2023-01-27
- 質問:
- 定格使用時間以上使うとどうなりますか?
定格使用時間使用した場合、どのくらいの時間冷却すればまた使用可能でしょうか?
- 回答:
- 定格使用時間を超えてご使用になられた場合は、内部の熱線が切れるリスクが高まります。
冷却時間ですが、元の温度に戻るまでは待ってください。
最短でも10分ほどは冷却時間を設けてください。
また当商品は、熱線を使わない単なる送風ボタンというのもついておりますので、
そちらを併用すると冷却時間は短縮されます。
2011-09-27