テラルキョクトウ

渦巻ポンプ

渦巻ポンプ テラルキョクトウ
 
日本工業規格(JISB8313)に適合した最も汎用性の高いポンプです。
4極電動機駆動ですので低騒音です。
全閉外扇屋内形電動機を採用しています。
軸封からの液漏れがないメカニカルシール方式を採用しています。
水量範囲が広くとれ、仕様範囲内で安定した運転ができます。
簡略化された構造で、その上B.P.O.(バックプルアウト)方式としておりますので、分解・点検が容易です。
真上噴き出しのため、安定した据え付けで配管荷重に強い構造です。
合理設計に基づきシンプル且つ剛性に富んだ構造で、コストの低減を図り、使い易く、安定した運転をします。
取扱液
液質/清水
液温/0〜80℃
付属品
電動機、共通ベッド、呼水栓、カップリング、カップリングカバー
フランジ
JIS10K並形
寸法B(mm)
360
寸法Q(mm)
3
塗装色
(電動機)7.5BG5/1.5
吸込全揚程(m)
-6(吸込口径200:-5)(20℃の場合)但し、全揚程が10m以下で使用される場合は、全揚程の60%以下としてください。
電動機形式
全閉外扇形屋外
構造(羽根車)
クローズ
構造(軸封)
メカニカルシール(セラミック〜カーボン)
材質(ケーシング)
FC200
材質(羽根車)
FC200
材質(主軸)
SUS403
電源(電動機)(V)
三相200
構造(軸受)
密封玉軸受
許容押込圧力(MPa)
1.1-(締切全揚程)/102
同期回転速度(min-1[r.p.m])
(電動機)1500
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
12 件中 1 - 12 件
注文
コード

品番
適合
枠番
質量(kg)
出力(W)
周波数(Hz)
参考
基準
価格

販売価格
(税別)
出荷
関連

数量
19330212 SJ4-40×32H5.75-e 防振架台/PX-85Z(OS式)、PB-75-404(ラバースプリングPB) 80M (概算)61 0.75 50 オープン
¥129,000
ご注文日より5日以内に出荷します。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
19330228 SJ4-40×32H61.5-e 防振架台/PX-85Z(OS式)、PB-85-404(ラバースプリングPB) 90L (概算)69 1.5 60 オープン
¥139,000
ご注文日より5日以内に出荷します。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
19330237 SJ4-50×40K52.2-e 防振架台/PX-95Z(OS式)、PB-85-404(ラバースプリングPB) 100L (概算)90 2.2 50 オープン
¥179,000
ご注文日より5日以内に出荷します。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
19330246 SJ4-50×40K63.7-e 防振架台/PX-95Z(OS式)、PB-85-405(ラバースプリングPB) 112M (概算)98 3.7 60 オープン
¥219,000
ご注文日より5日以内に出荷します。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
19330255 SJ4-65×50K53.7-e 防振架台/PX-95Z(OS式)、PB-85-405(ラバースプリングPB) 112M (概算)118 3.7 50 オープン
¥229,000
ご注文日より5日以内に出荷します。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
19330264 SJ4-65×50K65.5-e 防振架台/PX-110Z(OS式)、PB-110-407(ラバースプリングPB) 132S (概算)134 5.5 60 オープン
¥289,000
ご注文日より5日以内に出荷します。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
35142992 SJ4-40×32H5.75 防振架台/PX-85Z(OS式)、PB-75-404(ラバースプリングPB) 80M (概算)61 0.75 50 ¥189,000 メーカー直送品
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
廃番
35143001 SJ4-40×32H61.5 防振架台/PX-85Z(OS式)、PB-85-404(ラバースプリングPB) 90L (概算)69 1.5 60 ¥188,000 メーカー直送品
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
廃番
35143017 SJ4-50×40K52.2 防振架台/PX-95Z(OS式)、PB-85-404(ラバースプリングPB) 100L (概算)90 2.2 50 ¥238,000 メーカー直送品
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
車上渡し
廃番
35143026 SJ4-50×40K63.7 防振架台/PX-95Z(OS式)、PB-85-405(ラバースプリングPB) 112M (概算)98 3.7 60 ¥268,000 メーカー直送品
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
車上渡し
廃番
35143035 SJ4-65×50K53.7 防振架台/PX-95Z(OS式)、PB-85-405(ラバースプリングPB) 112M (概算)118 3.7 50 ¥302,000 メーカー直送品
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
車上渡し
廃番
35143044 SJ4-65×50K65.5 防振架台/PX-110Z(OS式)、PB-110-407(ラバースプリングPB) 132S (概算)134 5.5 60 ¥382,000 メーカー直送品
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
車上渡し
廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域個数配送費
北海道地方1個〜¥3,000
沖縄地方1個〜¥3,000
離島1個〜¥11,000
 ※ 上記は目安です。詳しくは注文コード毎のページでご確認ください。

建築・土木・塗装内装用品 > ポンプ・送風機 > 陸上ポンプ

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する
渦巻ポンプをご使用した事がある方は是非ご意見・ご感想を投稿してください、皆さんのコメントお待ちしています。


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。