Panasonic(パナソニック)
塗装中型四角アウトレットボックス浅型
カチオン電着塗装仕上げで作業のスピードアップが図れます。
質量(kg)
0.3
外形寸法(mm)
102×102
寸法H(mm)
44
適合規格
(PS)E
板厚(mm)
1.6
仕上
カチオン電着塗装仕上げ
JIS規格
JIS C8340
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種類
側面ノックアウト
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35181465
DS3744B
中浅型
G16(C19)×1・G22(C25)×1
¥480
¥
309
¥340
(税込)
当日出荷
38222003
DS37442B
中浅型・メガネ型
G22(C25)×2
¥480
¥
309
¥340
(税込)
当日出荷
38222012
DS37443B
中浅型・C19 三つ穴
G16(C19)×3
¥550
¥
479
¥527
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください