バッテリー充電器(12V)

バッテリー充電器(12V) ACDelco
(13件のレビュー)

これ1台でほとんどのバッテリーへ充電が可能。
マイコン制御による自動充電で、アイドリングストップ車用ISSバッテリーに最適!
今まで専用充電器・急速充電器を使用しなければ完全充電できなかったバッテリーにも対応!
蓄電容量の低下の原因となるサルフェーション化した電極板を修復し、バッテリーの蓄電容量を改善し、寿命を延ばします。
電源コード、充電ケーブル収納に便利なスペース付き。

主な機能
パルス充電
回路ショート&オーバーチャージ保護
バッテリーメンテナンス
サルフェーション減少
オルタネーター診断
バッテリー検査
オートウエイクアップ
常時接続OK
適合バッテリー
タイプ/自動車・二輪車用バッテリー(開放型、シールド型、ドライ型、ハイブリット用、船舶用ディープサイクル、AGM、ジェル方式)
容量/12Vバッテリー:12~140Ah(5時間率)、12V二輪車用バッテリー:8~20Ah(10時間率)
定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 本体寸法(mm)226×140×190 本体質量(g)1950 定格出力電流(A)2/6/10/12/15 表示方式LED+デジタルディスプレー 最大出力電力(W)200 充電方式4ステージパルス充電 定格入力(W)270 定格出力電圧(DC V)12 内容量1台
注意
※劣化が進んでいるバッテリーは、まれに充電できない場合がございます。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
35160964 AD-0002
21,500
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
35160964
2018-01-02
用途:
バッテリーの充電
千葉ファーム 様 (農・林・水産業)

パルス充電が出来るので使用しています。自動で充電できるので重宝しています。コードが硬いので気をつけて使っています。

1人が参考にしています
対象商品:
35160964
2016-11-29
用途:
点検及び車検時
TREK商会 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

重量も軽く出張整備にも確認しやすく重宝してます。
オルタのチェックもできパルス方式でこの金額はいいですね。

対象商品:
35160964
2016-09-23
用途:
エレキ用バッタエリー

操作が簡単だったので到着してすぐに使うことができました!充電器は簡単が一番です!お勧めします!

対象商品:
35160964
2016-05-04
用途:
最近の車はメモリー電圧が多くて40日位使用しないとバッテリー上がりをしますので3ケ月に2度ほど充電します。

値段と比較しますとアイドリングストップ用のバッテリーなども充電出来るので良いと思いますね 商品の発送は早くてとても良いです。

対象商品:
35160964
2017-02-09
用途:
よくわからない。
唐牛冷熱株式会社 様 (製造業)

説明書が雑でよくわからない。どうなればどうとか細かい部分が???

対象商品:
35160964
2016-01-26
用途:
放電したバッテリー充電
平野自動車 様

冬だからか、コードが硬いのでちょっと使いづらい。本体自体は軽いので持ち運びは良い。使用方法は簡単です

対象商品:
35160964
2015-02-11
用途:
農機バッテリーから一般自動車バッテリーまでの充電・充電可否の判断。
有限会社カーケァショップこだま 様

バッテリーの充電にはいつも気を使っていましたが、ほぼ自動での充電が
できるので安心しています。

対象商品:
35160964
2014-09-08
用途:
自動車用バッテリーの充電

トランス式のバッテリー充電器と違って軽いので持ち運びに便利。
バッテリーの充電状態が%表示されるので分かりやすい。
自動的に充電終了するので、満充電されたのが明確で良い。

放置していた10年前のバッテリーをメンテナンスモードで試してみましたが、さすがに復活は出来ませんでした。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする