ベントキャップ(低圧損形・樹脂製)
用途換気・送風
種類ベントキャップ
材質樹脂製(HIPS)
仕様パイプ抜け止め金具付、低圧損形)
適合パイプ径(Φmm)150
圧損係数(抵抗)1.1
直管相当長(m)6
隙間相当(cm2)77
内容量1個
注意
※直接雨水が当たらない場所に取り付けてください。※延焼のおそれのある場所や防火区画に設置する際は、防火ダンパーが必要です。
※防火ダンパー及び防火ダンパー付部材は、密閉または半密閉の燃焼器具(給湯器・ふろがま等)の排気には絶対に使用しないでください。
※06(Φ150)以上はVP管には取り付けられませんのでご注意ください。
※本品は換気以外の目的には使用しないでください。(下水の通気用途など)