ルーフキャリア INSU-K5セット(スズキ)

ルーフキャリア INSU-K5セット(スズキ) - INNO

ベーシックステーと車種別取付けフック、バーのセット。
独自のテレスコピックノブは工具不要で取付けが簡単。
シリンダーキー機構標準装備。

種類ベーシックキャリア内容量1セット
注意
※適合車種以外の取付けはしないでください。
※最大積載量を超える積載はしないでください。
46件中 146各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
型式
内寸法(mm)
最大積載量(kg)
有効間隔(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35328316INSU-K5+K227+INJK+INB107ステー:INSU-K5、フック:K227・INJK、バー:INB107HN11/HN21系(H10.10~H12.10)前側:846、後側:84030(前後)600
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35328325INSU-K5+K227+INB107ステー:INSU-K5、フック:K227、バー:INB107HN#1/HN#2系(H11.3~)前側:846、後側:82230(前後)600
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35328334INSU-K5+K250+INB107ステー:INSU-K5、フック:K250、バー:INB107MF21S(H13.12~H18.1)前側:846、後側:84630(前後)650
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35328343INSU-K5+K236+INB107ステー:INSU-K5、フック:K236、バー:INB107MF22S系(H18.1~)前側:856、後側:88030(前後)700
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35328352INSU-K5+K338+INB117ステー:INSU-K5、フック:K338、バー:INB117YC11S系(H19.7~)前側:934、後側:91230(前後)650
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35328361INSU-K5+K338+INB117ステー:INSU-K5、フック:K338、バー:INB117YA#1S/YB#1S系(H18.7~)前側:934、後側:91230(前後)650
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35328377INSU-K5+K196+INJK+INB107ステー:INSU-K5、フック:K196・INJK、バー:INB107HA#1系(H6.11~H10.10)前側:830、後側:81450(前後)600
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35328386INSU-K5+K197+INJK+INB107ステー:INSU-K5、フック:K197・INJK、バー:INB107HA12S・22S・23S系(H10.10~H17.1)前側:806、後側:77230(前後)700
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35328395INSU-K5+K197+INJK+INB107ステー:INSU-K5、フック:K197・INJK、バー:INB107HA12V/HA23V系(H10.10~H17.1)前側:806、後側:77230(前後)700
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35328404INSU-K5+K196+INB107ステー:INSU-K5、フック:K196、バー:INB107HA#1系(H6.11~H10.10)前側:830、後側:81450(前後)600
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35328413INSU-K5+K197+INB107ステー:INSU-K5、フック:K197、バー:INB107HA12S・22S・23S系(H10.10~H16.9)前側:798、後側:76630(前後)600
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35328422INSU-K5+K314+INB117ステー:INSU-K5、フック:K314、バー:INB117HA24S系(H16.9~H21.12)前側:958、後側:95830(前後)700
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35328431INSU-K5+K320+INB117ステー:INSU-K5、フック:K320、バー:INB117HA25S/HA25V系(H21.12~)前側:950、後側:94630(前後)700
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35328447INSU-K5+K196+INJK+INB107ステー:INSU-K5、フック:K196・INJK、バー:INB107HA11・21/HB11・21系(H6.11~H10.10)前側:830、後側:81450(前後)600
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35328456INSU-K5+K197+INJK+INB107ステー:INSU-K5、フック:K197・INJK、バー:INB107HA#2系(H10.10~H12.12)前側:806、後側:77230(前後)700
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35328465INSU-K5+K265+INB127ステー:INSU-K5、フック:K265、バー:INB127HE22S系(H20.11~)前側:1002、後側:100230(前後)700
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35328474INSU-K5+K265+INB127ステー:INSU-K5、フック:K265、バー:INB127HE21S系(H14.1~H20.11)前側:990、後側:99040(前後)700
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35328483INSU-K5+K196+INJK+INB117ステー:INSU-K5、フック:K196・INJK、バー:INB117TA#2系(H9.11~H14.11)前側:974、後側:97440(前後)700
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35328492INSU-K5+K196+INB117ステー:INSU-K5、フック:K196、バー:INB117TD#2/TL#2系(H9.11~H17.5)前側:974、後側:97840(前後)700
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35328501INSU-K5+K322+INB137ステー:INSU-K5、フック:K322、バー:INB137TD#4W系(H17.5~)前側:1118、後側:105830(前後)740
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35328517INSU-K5+K186+INB117ステー:INSU-K5、フック:K186、バー:INB117TD#1系(H2.9~H8.10)前側:902、後側:89240(前後)710
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35328526INSU-K5+K185+INB117ステー:INSU-K5、フック:K185、バー:INB117TA#1系(S63.5~H8.10)前側:906、後側:90440(前後)710
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35328535INSU-K5+K233+INB117ステー:INSU-K5、フック:K233、バー:INB117RA21S/RC51S(H13.11~H19.7)前側:976、後側:97430(前後)700
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35328544INSU-K5+K233+INB117ステー:INSU-K5、フック:K233、バー:INB117RB21S/RD51S(H13.1~H18.7)前側:962、後側:98030(前後)700
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35328553INSU-K5+K197+INJK+INB117ステー:INSU-K5、フック:K197・INJK、バー:INB117GA/GB系(H10.5~H13.12)前側:910、後側:86440(前後)600
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35328562INSU-K5+K198+INB117ステー:INSU-K5、フック:K198、バー:INB117GC/GD系(H10.5~H13.12)前側:920、後側:89450(前後)600
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35328571INSU-K5+K197+INJK+INB117ステー:INSU-K5、フック:K197・INJK、バー:INB117GA/GB系(H7.1~H10.5)前側:910、後側:86440(前後)600
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35328587INSU-K5+K198+INB117ステー:INSU-K5、フック:K198、バー:INB117GC/GD系(H7.1~H10.5)前側:920、後側:89450(前後)600
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35328596INSU-K5+K229+INB117ステー:INSU-K5、フック:K229、バー:INB117HR5#S/HR8#S系(H13.11~H20.7)前側:974、後側:97830(前後)700
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35328605INSU-K5+K236+INJK+INB117ステー:INSU-K5、フック:K236・INJK、バー:INB117JB23W系(H10.10~)前側:926、後側:96050(前後)700
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35328614INSU-K5+K236+INJK+INB117ステー:INSU-K5、フック:K236・INJK、バー:INB117JB43W(H14.1~)前側:926、後側:96050(前後)700
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35328623INSU-K5+K236+INJK+INB117ステー:INSU-K5、フック:K236・INJK、バー:INB117JB33/JB43(H10.1~H14.1)前側:926、後側:96050(前後)700
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35328632INSU-K5+K227+INJK+INB117ステー:INSU-K5、フック:K227・INJK、バー:INB117HT8#S系(H15.6~H17.9)前側:968、後側:96230(前後)600
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35328641INSU-K5+K227+INB117ステー:INSU-K5、フック:K227、バー:INB117HT5#系(H12.2~H18.3)前側:968、後側:94430(前後)600
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35328657INSU-K5+K314+INB117ステー:INSU-K5、フック:K314、バー:INB117HG21S系(H18.11~)前側:934、後側:92430(前後)600
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35328666INSU-K5+K196+INJK+INB107ステー:INSU-K5、フック:K196・INJK、バー:INB107CN/CP系(H2.7~H10.10)前側:832、後側:82440(前後)600
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35328675INSU-K5+K196+INB107ステー:INSU-K5、フック:K196、バー:INB107CN/CP系(H2.11~H10.10)前側:832、後側:82040(前後)600
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35328684INSU-K5+K236+INB127ステー:INSU-K5、フック:K236、バー:INB127MA34S(H17.8~)前側:1016、後側:100030(前後)700
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35328693INSU-K5+K384+INB127ステー:INSU-K5、フック:K384、バー:INB127MK21S系(H20.1~)前側:1052、後側:96030(前後)750
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35328702INSU-K5+K321+INB137ステー:INSU-K5、フック:K321、バー:INB137C25系(H19.1~)前側:1110、後側:110040(前後)630
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35328711INSU-K5+K236+INJK+INB117ステー:INSU-K5、フック:K236・INJK、バー:INB117MC系(H10.10~H12.5)前側:896、後側:90430(前後)600
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35328727INSU-K5+K236+INB117ステー:INSU-K5、フック:K236、バー:INB117MC系(H10.10~H15.9)前側:884、後側:88030(前後)700
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35328736INSU-K5+K236+INB117ステー:INSU-K5、フック:K236、バー:INB117MH系(H15.9~H20.9)前側:932、後側:92230(前後)700
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35328745INSU-K5+K325+INB117ステー:INSU-K5、フック:K325、バー:INB117MH23S系(H20.9~)前側:960、後側:95830(前後)700
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35328754INSU-K5+K236+INB127ステー:INSU-K5、フック:K236、バー:INB127MA34S/MA64S(H12.12~H17.8)前側:1016、後側:100030(前後)700
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35328763INSU-K5+K236+INB127ステー:INSU-K5、フック:K236、バー:INB127MA63S系(H11.5~H12.12)前側:1016、後側:100030(前後)700
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車外用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする