モノタロウ

青銅製チャッキバルブ

青銅製チャッキバルブ - モノタロウ青銅製チャッキバルブ - モノタロウ青銅製チャッキバルブ - モノタロウ青銅製チャッキバルブ - モノタロウ青銅製チャッキバルブ - モノタロウ青銅製チャッキバルブ - モノタロウ青銅製チャッキバルブ - モノタロウ青銅製チャッキバルブ - モノタロウ
(21件のレビュー)
材質(本体)Bronze CC491K使用温度範囲(℃)170以下最高使用圧力(MPa)2接続方式ねじ込み形使用流体水、油、蒸気材質(キャップ)Bronze CC491K材質(ヒンジピン)Stainless Steel 2Cr13材質(ディスク)Bronze CC491K材質(ヒンジ)Brass CW617N材質(ヒンジナット)Brass CW617Nバルブ種類チャッキバルブ内容量1個
注意
※キャップを天面とし、水平方向で使用して下さい。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35345012-151/2
1,698
1,868(税込)
当日出荷
1年間返品保証
35345021-203/4
2,498
2,748(税込)
当日出荷
1年間返品保証
7371797325251
3,598
3,958(税込)
当日出荷
1年間返品保証
車上渡し
7371798932321-1/4
4,998
5,498(税込)
当日出荷
1年間返品保証
車上渡し
7371799840401-1/2
6,498
7,148(税込)
当日出荷
1年間返品保証
車上渡し
7371800750502
9,998
10,998(税込)
当日出荷
1年間返品保証
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:21
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-21
用途: 給湯循環の補給水側、ポンプの後に
有限会社 三世商事電気・ガス・熱供給・水道業

これらの弁類は消耗品なのでメンテ時には取り換えるようにしています。10年も使用していれば動かなくなってきてますので、常時在庫品にしています。

2024-11-25
用途: 配管工事
株式会社ドゥサイエンス建設業・工事業

チャッキなら何でもいい場合にはいいですが、仕様書とCADデータがないと工事現場では使いずらいです。
あとラインナップとして10Kのスイングチャッキバルブが欲しいです。

2025-01-01
用途: 水道工事

価格も安く修繕に使っています。ニップルやバルブソケットのねじ込みも問題ありません。

2024-09-13
用途: 石油給湯器の給湯配管に使用

給湯器の接続径に合わせて購入
ねじ込み感覚もよく満足しています

対象商品 : 73718007
2024-06-08
用途: 冷却水配管工事
建設業・工事業

使用しましたが問題ありませんでした。又、入荷が早かったので工期に間に合いました。

対象商品 : 35345021
2022-06-20
用途: 既設のチャッキバルブの交換
音羽倉庫不動産業

既設のチャッキバルブの六角ビスから漏れがあったため交換、青銅製のチャッキバルブの製品の中でもモノタロウのチャッキバルブはビスがステンレスだったのでこれに決めました。材質がしっかりしていて価格も安い、おすすめです。交換して2週間ほどですが、逆止弁としての機能はきちっと果たしています。

対象商品 : 35345021
2020-04-14
用途: 水抜き
農・林・水産業

他の製品に比べると強度は弱そうにみえた、用途によっては問題ないと思う

対象商品 : 35345012
2021-05-28
用途: 壊れたものと交換
農・林・水産業

価格は申し分なし。閉じる時の音がやや大きい感じがする。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
水道水に使用したいが、人体に影響はございませんか。
回答:
水道水、飲み水には不適です。
2021-08-06
質問:
バルブに水が通る時、音はしますか。
回答:
音はカチカチとします。
2021-08-06
質問:
ストレーナーの役割を果たしますか。
回答:
チャッキバルブは流体の逆流を防ぐ役割のものです。役割が異なりストレーナーとは別物です。
2021-08-06
質問:
スイング式でしょうか。
回答:
スイング式でございます。
2021-08-06
質問:
局部電池効果に対する特別な対策はしてますか。
回答:
局部電池効果に対する特別な対策はしておりません。
2021-08-06
すべてのFAQを表示する

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする