920MA・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車・B入)

920MA・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車・B入) ハンマーキャスター

形状自在車 材質(車輪)ウレタン(ローラーベアリング入) 車輪幅(mm)32 取付方式ネジ込み式 金具仕上クロームメッキ 六角対辺(mm)23 ストッパーなし 軸長L(mm)40 ねじ寸法TM16×2.0 許容荷重(daN)100 適合スパナ21×23 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
車輪径D(Φmm)
取付高H(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
35693314 920MA-KUB100
CADデータダウンロード
100 138
オープン
 
 
取扱い終了
35693323 920MA-KUB125
CADデータダウンロード
125 166
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
35693332 920MA-KUB150
CADデータダウンロード
150 195
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする