エアーコンプレッサー

エアーコンプレッサー Meltec(大自工業)
(9件のレビュー)

用途自動車・オートバイの空気補充に。 入力電圧(V)DC12 エア流量(L/min)10 最大圧力(kPa)(エアー)1516 仕様圧力計付 付属品ノズル4個 質量(g)約940 電流(A)(動力)MAX10 電源コード(m)3(カープラグ付) 連続使用時間(分)15 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)137×65×123 ホース長さ(mm)380 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
35563857 F-15
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
35563857
2019-01-12
用途:
最大動作は推奨できない

試しにAC/DC安定化電源 12V 20Aを利用して最大気圧まで動かしましたが、220psi 1.5Mpaで自動停止しないので、動きっぱなしになります。

価格が安いだけで安全性が無いよりも、もう少し使いやすくする為にDCの圧力スイッチ位は付けて、規定圧力で停止や温度で停止する位は足すべきだと大事工業に提案したい。

それでも、5000円位で収まると思うので

対象商品:
35563857
2019-02-06
用途:
車椅子タイヤの空気入れ
その他業種

以前使っていたポンプが異常な音を発生させるようになり、買い換えました。
使って,空気がキチンと入り、今までのコンプレッサーは欠陥品かと思う位
よく入ります。
買って大満足です。

対象商品:
35563857
2017-01-05
用途:
タイヤの空気圧調整

コンパクトで使いやすいですが、音がうるさいので、近所に気兼ねしながら使用しています。少しでも静かな製品の開発を望みます。

対象商品:
35563857
2017-01-18
用途:
緊急時タイヤの空気入れ

この価格でこの商品。使い勝手が大変満足しています。

対象商品:
35563857
2016-02-25
用途:
クルマのタイヤのエアー補充
自動車・二輪車・自転車関連業

一回使ったら、二度目から使用不能。

対象商品:
35563857
2015-01-12
用途:
エア注入の為

高圧とあり220psiとありますが検証する為に高圧対応のタンクに注入し始めましたが110位で車側のヒューズが飛ぶ。
またあまりにもヒューズが飛ぶので実際に最高圧までのエア注入が可能なのかは当方では検証できないのでわかりません。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

220PSIは表記では1516Kpaとなります。
F-15のメーターは(0~1500Kpa)の表示となっていますが、
1500Kpaは瞬間最大値ですのでこれで使用することは出来ません。
F-15は自動車用ですので実際には350Kpa位しか上がりません。
又、空気を入れるものの大きさ等でも電流値は違いますので、タイヤサイズ等でも変わってきます。
恐れ入りますが、何卒ご了承の程宜しくお願い申し上げます。

対象商品:
35563857
2014-04-15
用途:
突然のパンク修理

12V携帯用コンプレッサーなので車のシガーソケットで使用できます 突然のパンク修理に威力を発揮!たいへん重宝しますよ!!

1人が参考にしています
対象商品:
35563857
2014-10-17
用途:
自転車の空気入れに、と買い求めなしたか、
東京商事株式会社 様 (医療・福祉・介護関連業)

こちらのミスですが、自転車と自動車をとみ違い、自転車には使用出来ませんでした。電動式の自転車の空気入れは、ありませんね

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
実際、装着している、フォークリフトのタイヤに使用できるでしょうか ?
回答:
普通自動車用となりますので、恐れ入りますが、
フォークリフトはご使用できかねます。
対象商品:
35563857
1人が参考にしています
2013-01-13

「DC電源関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする