サンシェード (日除けカバー)
太陽光を反射し車内温度の上昇低減や車内インテリアの色あせを防止します。また折り畳んで収納可能です。ガラスに貼付ける吸盤付きですぐに使用可能です。
材質
本体:アルミ蒸着ポリプロピレンフィルム・ポリエチレンクロス
縁部:ポリプロピレン不織布
吸盤:ポリスチレン系樹脂
用途車内の日除け。
付属品吸盤2個(Φ38mm)
質量(g)215
寸法・サイズ(mm)幅1450×高さ700(最大値)
ハトメ内径(Φmm)13
内容量1枚
縁部:ポリプロピレン不織布
吸盤:ポリスチレン系樹脂
関連資料:
よくある商品Q&A(0.1MB)
注意
※本製品を走行時には使用しないでください。日除け以外の目的での使用は絶対にしないでください。製品が破損する恐れがあるので先の尖ったもので傷をつけたりタバコの火や火気等を近付ないでください。また折り目以外を曲げたり湾曲させての取り付けも、製品破損の恐れがありますので絶対にしないで下さい。本体とフロントガラスの間は高温になるので十分にお気をつけください。小さなお子様の手の届くところでの保管はおやめください。
カー用品 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35628722 | MHG002 | 12204529 | - |
![]() |
車用サンシェード (日除けカバー) | モノタロウ | 1枚 | ¥598 税込¥658 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
商品レビュー
2025-03-07
- 用途:
- 自動車整備
明日亭レーシングサービス 様
自動車整備に使用しています。安価ですがもう少し、剛性があった方がいいかも。安物みたいにペラペラです。
- 対象商品:
- 35628722
2024-08-12
- 用途:
- 夏場の車内で
製造業
日除けに使用。安くて長持ちするので何年も使用出来るが、縁取りの不織布が劣化してくるがそれでも良いという方におすすめです。
2人が参考にしています
2024-11-18
- 用途:
- 駐車時の日よけ
製造業
他社に比べて価格、大きさ、使い勝手は申し分ない、1シーズン十分にもちました。
- 対象商品:
- 35628722
2024-06-20
- 用途:
- 室内の遮光用
運輸・通信業
今どき、この値段で買えるのはモノタロウだけと思います。思ったよりしっかりしているので、廊下の窓に立て掛けて使っています。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 35628722
2024-06-10
- 用途:
- 自宅での駐車中、ハンドルが陽で暑くならないように
自動車・二輪車・自転車関連業
頼まれて代理購入しました。高級車(クラウン)に使っているそうですが特に問題ないみたいです。
- 対象商品:
- 35628722
2024-05-30
- 用途:
- 社用車の日よけカバー
有限会社光洋ネオン 様
近くの自動車部品で日除けカバーを探すとほしいサイズの日除けがありません
モノタロウでサイズの合った日除けカバーだと安心して購入できます
- 対象商品:
- 35628722
2024-08-09
- 用途:
- 車の日よけ用
サービス業
安かったのでサイズは気にせず買いましたが、
流石にN-BOXにはかなり大き過ぎました。
まあ、シワになりながら無理やりはめてますが、
ちゃんと機能しています。