曜日別特売
モノタロウ

ヘッドライト 3LED

ヘッドライト 3LED - モノタロウ
(91件のレビュー)

頭に装着するので両手が使えて、作業効率がアップ。
3個のLED球の点灯と点滅の切り替えが可能。
ヘッドライト部を下向きに角度調整もできます。

電球の種類LED材質ABS質量(g)約80(電池含まず)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×72×58使用電池単4形乾電池×3本(電池別売)点灯方式1.ボタンを1回押すと3つのLED点滅 2.ボタンを2回押すと3つのLED点灯電源タイプ電池式光度(mcd)12000~14000×3光束(Lm)12照射距離(m)12内容量1個
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35735682HL-3LED
取扱い終了
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:91
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35735682
2020-03-29
用途: キャンプ時に使用
製造業

価格が安いので人数分揃えました。多少大きめですが装着時の重さは気になりません。

対象商品 : 35735682
2019-09-23
用途: 塗装作業
サービス業

暗いところの塗装作業に役立っています。LEDライトでかなり明るいので
便利です。この価格で買えるとは驚きでした。

対象商品 : 35735682
2019-09-02
用途: 早朝の農作業
その他業種

ハクサイの定植後の水やり、大根の播種後の水やりに両手が使え重宝しています。切り替えの点滅は使うことがありません。シカやイノシシの脅しには効果があると思います。

対象商品 : 35735682
2019-11-30
用途: 細かい作業用に
製造業

バンドが柔らかすぎて装着が面倒で、結局使わなくなりました。側面はプラスチックにして後部のみゴム製にするとか改良して貰えたら使いやすいと思います。

対象商品 : 35735682
2019-10-14
用途: 防災
製造業

はじめに点滅モードに入るのがうざったい。光の範囲は広くて、そこは良かったが、そもそも暗い。次は、もう少し高くてもも明るいのを選ぶ。

対象商品 : 35735682
2019-07-13
用途: バイクの修理
医療・福祉・介護関連業

手元しか照らしませんが、夜でも問題無く作業が出来ます。
コスパ高すぎ。

対象商品 : 35735682
2019-04-08
用途: 防災時用
北海道フーズ輸送株式会社運輸・通信業

会社では、 各場所に緊急防災用に注文しましたが、個人でも欲しいということで会社了解の上、注文しました。両手が自由に使える上、ライトの
角度が変えることができ、とても便利だ。

対象商品 : 35735682
2018-12-19
用途: 夜間のタイヤ交換
タイヤセンターナギ

コスパもよく明るさも十分いうことなしです
買ってよかった

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする