SK-11

チャックハンドル

チャックハンドル SK-11 チャックハンドル SK-11 チャックハンドル SK-11 チャックハンドル SK-11 チャックハンドル SK-11 チャックハンドル SK-11 チャックハンドル SK-11 チャックハンドル SK-11
 

チャックハンドル (12件の商品レビュー)

用途
チャック締付用
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
8 件中 1 - 8 件
注文
コード

品番
規格
チャック寸法(mm)
差込穴径(mm)
適合機種
質量(g)
参考
基準
価格

販売価格
(税別)
出荷
関連

数量
35738035 330805 A 6.5 4 マキタ(6500N、DP2001A、DD2011、DD2001A)、日立(DG-6、D6BA、DW12、DW12SA、D6Y)など 40 オープン
¥209
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
35738044 330816 B 10 5.5 日立(LUh-DH4、LUh-7、D10BA、NU-DH4、D-6C、D-10C、DW15Y)など 40 オープン
¥229
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
35738053 330827 C 13 6.5 マキタ(6304、6304A、6304R、6304LR、6304RT、6310、6013BR、6301LR、63004、DP4002)、日立(BUL-SH3、BUL-SH3(E)、DM-13A、BUW-SH3、DWB-30、DW65Y、D13V、D13SA、D13VA2、D13VC、D13TA、D13Y、V-14、V-19、旧DV-16(差込径6.5mm))、リョービ(PDE-1930A、DE-1310A)など 80 オープン
¥249
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
35738062 330838 D 13 8 日立(PU-PM3) 100 オープン
¥259
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
35738071 330850 E 6.5/10 6 マキタ(6510SB、6501、6010D)、日立(D6SB、D6SH、D10SC、DV10DV、DV10V)、リョービ(CD-100VR、AD-100、PD-12VR、MD-10、MD-10V、HDD-10、MD-11、MD-11V、MPD-10VR、MBD-601)など、その他輸入電動工具用、エアーツール用 20 オープン
¥209
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
35738087 330792 F 6.5/10 6 マキタ(6510SB、6501、6010D)、日立(D6SB、D6SH、D10SC、DV10DV、DV10V)、リョービ(CD-100VR、AD-100、PD-12VR、MD-10、MD-10V、HDD-10、MD-11、MD-11V、MPD-10VR、MBD-601)など、その他輸入電動工具用、エアーツール用 22 オープン
¥249
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
35738096 330736 G 10/13 7 マキタ(ドリルチャックS10用、HP1040、6401、DP3001)、リョービ(PD-192VR、D-3002RS)など、その他輸入電動工具用、エアーツール用 60 オープン
¥289
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
35738105 330747 H 10/13 6 マキタ(SDSプラスハンマーチャックA-31544用)、日立(13mmハンマードリルチャック30332用)、リョービ(AD-130AV、PD-2070VR)など、その他輸入電動工具用、エアーツール用 70 オープン
¥269
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 

作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > 電動工具アクセサリー > SK-11

平均満足度:4.42  総レビュー件数:12 商品レビューを投稿する 毎月抽選でプレゼントがあたる!

満足度: (このレビューは、0人が参考にしています。)

用途: ドリルキリの交換

メーカーのチャックハンドルがすぐにナメてしまうため約半額のこの商品を注文したが合わない
適用機種の一覧の中に手持ちの機種が掲載してあった為、差込穴径の確認を怠ったこちらも悪いが、嘘の表記してるのも如何なものか?

このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 高村技建工業 様 [2015-04-07]

MonotaROMonotaROからの回答:
このたびは誠に申し訳ありませんでした。不適合等の支障がございましたら弊社問い合わせ窓口までご連絡ください。どうぞ宜しくお願い致します。

満足度: (このレビューは、0人が参考にしています。)

用途: 日曜大工

元々リョービの電動ドリルに付属していたハンドルが紛失したので、購入したのですが、チャックとの噛み合わせも良くガタツキが無く付属ハンドルよりしっかりと締められます。価格は安いですが良い商品です。

このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2015-01-07]

満足度: (このレビューは、0人が参考にしています。)

用途: 電動ドリルに使用

良好

このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2014-11-14]

満足度: (このレビューは、0人が参考にしています。)

用途: 整備

L型と比べると力が入れやすい。

このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2014-10-29]

満足度: (このレビューは、0人が参考にしています。)

用途: マキタの振動ドリルで使用

今回で2個目ですが安価で使いやすく大変良い商品ですがDIYで使用でも2年位で交換かな

このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2014-07-16]

満足度: (このレビューは、0人が参考にしています。)

用途: 軽作業

今までL型を使用していましたが、T型のこちらの方が締めやすいです。

このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 有限会社 クリーンオート 様 [2014-03-13]

満足度: (このレビューは、0人が参考にしています。)

用途: ドリル脱着

ついで買いですが問題無いです。

このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2013-12-13]

満足度: (このレビューは、0人が参考にしています。)

用途: 日曜大工

普通です

このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2013-09-15]

ご質問件数:1 この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

質問:E-ValueのDP-375Vに合うチャックハンドルを購入したいのですが、
品番を教えて下さい>
回答:このたびはお急ぎのところご回答が遅れ大変申し訳ございませんでした。
下記のチャックハンドルが合います。
SK-11 チャックハンドルH 注文コード35738105 品番330747
http://www.monotaro.com/p/3573/8105/
このFAQは注文コード35738035についての質問です。参考になりましたか?このFAQが参考になった。 (このFAQは、0人が参考にしています。)
[2012-07-04]