USB接続キーボード
材質ABS
色ブラック
ケーブル長(m)1.2
対応機種Windows XP、Vista、Windows7の動作する機種
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)434×138×23
キー配列日本語109キー
インターフェイスUSB
内容量1台
注意
※キーボードの文字の書体・サイズに多少のバラつきがあります。
PC周辺機器 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 35752997
2014-04-17
- 用途:
- パソコン
鈴木鉄工所 様
価格が安い、使い勝手も良い。お買い得です。予備に一台追加購入しました。文字の不揃いは意外と個性的で気に入ってます。
- 対象商品:
- 35752997
2014-07-08
- 用途:
- PC入力作業
故障率が高いので使用満足度はやや低いですが、モノタロウブランドということで保障交換してもらえたので助かりました。
取り扱い中止になっていますが、同等の商品の再販をぜひお願いします。
MonotaROからの回答
貴重なご意見ありがとうございます。
今後の商品展開の参考にさせていただきます。
2014-07-30
- 用途:
- PC入力
山下事務所 様
安くて、市販の物と同等に使用できます。価格面からすると満足できる商品です。
- 対象商品:
- 35752997
2013-08-09
- 用途:
- 事務作業
建設業・工事業
コンパクトで軽量です。
キータッチも問題ありません。
ホットキーも付いていて、ブラウザーやメール、
メディアプレイヤー、音量の大小や音消しなどができます。
キートップのひらがなのフォントが変ですが
ローマ字入力なので気になりません。