ウォッシャータンク
自動車、建設機械用として汎用性の高いウオッシャーセットです。
AV取付用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 35805567
- 用途:
- 2トントラックのウインドウオッシャーに使用
今まで使用していた物が経年劣化で水漏れ、メーカーの物は高価なので
ウオッシャーなしで使用してたがモノタロウでこれを見つけ取付しました。取付時の取り回しも楽でとても気に入ってます。
- 対象商品:
- 35805551
- 用途:
- 旧車(ホンダS600クーペ)への取り付け
旧車を購入したところ、ウィンドウォッシャータンクが無かったので購入しました。サイズもちょうどよく、付属品としてチューブや取り付け金具、スイッチ。噴射ノズルなどもついていて、とても便利でした。問題なく取り付けられ、作動しています。旧車のレストア等で、オリジナルにこだわらないのであれば、十分なコスパだと思います。
- 対象商品:
- 35805551
- 用途:
- 日産アトラス用
古い日産アトラストラックのタンクが漏水するので汎用品を探してました。純正品は既に廃盤の為、ミツバ製のこの商品がポン付けで取り付けられて大変満足です。これがないと車検に通らないからね。
- 対象商品:
- 35805551
- 用途:
- 車のインタークーラー冷却用タンク
形状的に、また取付金具も含め設置しやすかったです。
ポンプ、ノズル、配管一式、スイッチまで付いて国内製!!
この価格に満足のため、追加購入しました。
- 対象商品:
- 35805551
- 用途:
- ボートのウインドウオシャー
前回使用のウインドウオシャーのポンプが故障したので購入しましたが
水の勢いが前の物よりよくとても気に入りました。
- 対象商品:
- 35805551
- 用途:
- プレジャーボートの経年劣化の交換
経年劣化により、サビて腐食した物と交換した。 年数が経つて部品がなくて困っていたら、大きさ形がほぼ同じで
汎用的に使えて非常に満足してます。
- 対象商品:
- 35805551
- 用途:
- 旧車の製造廃止部品の補修
昭和48年式スカイライン(ケンメリ)4ドアにて使用しました。車体のカプラーはそのまま接続すれば動作します。純正のステーでは固定できないのでポンプの付属のステーを使って違和感無く取り付け可能です。純正に余程こだわりが無ければ中古を探すよりもこちらをお奨め致します。噴射の勢いもルーフを越える程です。
- 対象商品:
- 35805551
- 用途:
- 純正ウォッシャー代替え
レース車両作成にあたり、純正ウォッシャーから本商品に交換しました。ミツバ製ということで、安心して発注。
付属品(噴射ノズル、ホース、金具類、スイッチ)が全て商品に入っているので、届いたらすぐ作業に取り掛かることが出来ました。
商品の性能は文句なく良い!純正よりも勢いよく水が噴射されます。
この値段で、この性能と商品内容は文句ないですね。
また、モノタロウさんの発送、とても早くてびっくりしました。また、お願いします。