ケミカルスーツ(裏地なし)

ケミカルスーツ(裏地なし) 興研 ケミカルスーツ(裏地なし) 興研
(3件のレビュー)

耐薬品性に優れ、特に無機酸類、アルカリ類、アルコール類に有効です。
酸、アルカリ、鉱・植物油、化学薬品などを取り扱う作業における、有害物質の付着による皮膚障害や経皮中毒を防止。
スタンダードタイプ

用途薬品による皮膚障害、経皮中毒のおそれがある作業に。 胴囲(cm)上衣110、ズボン102 材質生地:中生地ポリエステル、軟質塩ビ両面コート ファスナー:ポリエステル、ポリアセタール ボタン:真鍮 仕様裏地なし セット内容上下 種別保護服 ブルー 質量(g)1450(Lサイズ) 規格JIS-T8115 労働衛生保護服 機能耐薬品性:特に無機酸類、アルカリ類、アルコール類に有効 内容量1セット
注意
※手袋・長靴は別売りになります。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
サイズ
股下(cm)
ズボン丈(cm)
裄丈(cm)
上着丈(cm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
36642234 CS-1 M 68 103 86 103
オープン
15,900
17,490 (税込)
当日出荷
36642243 CS-1 L 74 109 90 106
オープン
15,900
17,490 (税込)
当日出荷
36642252 CS-1 LL 80 115 98 111
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
36642252 CS-1 18822573 CS-1 LL CS-1 LL ケミカルスーツ CS-1 興研 18822573 ケミカルスーツ CS-1 興研 1着 17,980 税込19,778 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
36642252
2022-10-05
用途:
薬品使用の現場作業
有限会社池亀工業 様 (建設業・工事業)

サイズ感が分からないけど最大のLLサイズを購入しました。しかし身長170㎝以下の人さえ装着するのに困難します。(つなぎ服の上から試着)この状況で返品も受け付けてもらえませんでした。とても残念です。

対象商品:
36642243
2016-12-02
用途:
農薬散布時に
製造業

農薬散布時に使用しています。
洗うときも裏地がないので、重宝しています。
ただ、高価ですね、この半分くらいの価格ですと助かるのですが。

対象商品:
36642252
2016-02-16
用途:
危険物取扱作業

気心地もとても良く、作業効率も通常装備と変わらないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする