モーターサイクルサポートスタンド
オートバイ用サポートスタンドです。
最大200kgまで対応。高さ320mmに上がります。爪部分は50mm保護カバー付。
用途タイヤ交換やオイル交換などオートバイのメンテナンスに。
寸法(mm)830×445×335
質量(kg)4.8
耐荷重(kg)200
適合幅(mm)220~280
爪幅(mm)50
内容量1台
整備工具・ウェア・ツーリング用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 36573381
2015-03-23
- 用途:
- リヤタイヤメンテナンス用に買いました。スイングアーム幅280㍉のバイクにと決めていました。
サイズ的にはグットなんですが、立ち上がりのパイプが左右に遊びが多すぎて幅が安定しませんが使用範囲内かと思います。
- 対象商品:
- 36573381
2014-11-12
- 用途:
- メンテナンス、洗車
1000ccスーパースポーツのフロントに使ってますが、問題なく使えてます。
連結部を止めるボルトが一本なのが少し不安です。
また、付属のナイロンナットの不良が一個あったのが残念です。
MonotaROからの回答
このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。
- 対象商品:
- 36573381
2014-11-26
- 用途:
- チェーンの注油、調整
この価格で十分使えたので満足。本格的に整備をやりたいというのでなければ、必要十分だと思う。自分のバイクのメンテを自分でやりたいという用途にはおすすめ。
- 対象商品:
- 36573381
2014-12-26
- 用途:
- 主に洗車
連結部を止めるボルトをかなり固く締めつけてもガタガタしている。
目で見て分かる程、ねじ穴が大きすぎる為にこの様な現象が起きているので、この点は改善した方がいいと思います。
他のネットショップで、同価格帯で組み立て式でないスタンドも売っているので、購入を検討している方は、そちらをお薦めします。
MonotaROからの回答
貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。
- 対象商品:
- 36573381
2014-06-30
- 用途:
- バイクの整備作業
ネットの写真で見るより、到着した現物を見て箱から出した時から、しっかりした様に思えた。パイプも太く、バイクの車軸を支える物も鋼鉄製で不安ない。ゴム製の様なコマの軸もそれ相応で問題ない。商品としては個人的な感想ですが安くって良い物を購入したと感じています。