ケミカルスーツ(裏地付き)

ケミカルスーツ(裏地付き) 興研
(1件のレビュー)

耐薬品性に優れ、特に無機酸類、アルカリ類、アルコール類に有効です。
酸、アルカリ、鉱・植物油、化学薬品などを取り扱う作業における、有害物質の付着による皮膚障害や経皮中毒を防止。
肌ざわりの良い裏地付き。
汗ムレ防止構造、フードの取り外し可能。

用途薬品による皮膚障害、経皮中毒のおそれがある作業に。 仕様裏地付き セット内容上下 材質(表地)軟質塩ビ、(裏生地)ナイロン 胸囲(cm)127 胴囲(cm)上衣110、ズボン102 内容量1着
注意
※手袋・長靴は別売りになります。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
サイズ
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
36642261 CS-7 M
オープン
 
 
取扱い終了
36642277 CS-7 L
オープン
 
 
取扱い終了
36642286 CS-7 LL
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
36642277
2015-01-14
用途:
化学薬品の取り扱い

化学薬品の合羽にありがちな、固くごわごわの感触も少ないです。雨合羽の代替えにもなると思われます。ただし、身長172cmの私がLサイズを購入しましたが、ズボンの丈が短いです。その点はマイナスです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする